Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPLETON ELECTRIC ELF45-75 Ebow, 45 Deg., Electroplated, 3/4 Inch Trade, Female to Female, NPT, Iron | AA2LQX 10P955

APPLETON ELECTRIC ELF45-75 Ebow, 45 Deg., Electroplated, 3/4 Inch Trade, Female to Female, NPT, Iron

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2LQX Μοντέλο: ELF45-75Σταυρός: 10P955

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€43.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος45 μοίρες θηλυκό αγκώνα
ΧρώμαΑσημένιο
Μέγεθος αγωγού3 / 4 "
σύνδεσηΓυναίκα με θηλυκό
Μήκος1.31 "
ΥλικόΕλαστικός σίδηρος
ΥποκατηγορίαΑγκώνες
ΧαρακτηριστικάΕπικίνδυνη τοποθεσία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)17.02
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)25.91
Κωδικός ΕΣ7307193060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΜήκοςΤιμή
APPLETON ELECTRIC ELF45-150 Elbow, 45 Deg., Electroplated, 1 1/2 Inch Trade, Female to Female, NPT, Iron | AA2LQR 10P950 ELF45-1501-1 / 2 "2"€150.98
APPLETON ELECTRIC ELF45-50 Elbow, 45 Deg., Electroplated, 1/2 Inch Trade, Female to Female, NPT, Iron | AA2LQV 10P953 ELF45-501 / 2 "1.19 "€36.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC ELF45-75 Ebow, 45 Deg., Electroplated, 3/4 Inch Trade, Female to Female, NPT, Iron
€43.61 /μονάδα