APPLETON ELECTRIC AFUX0333-60 Διακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης, Δύναμη λειτουργίας 25 lb, Αριστερή τοποθέτηση, Διπλό καλώδιο | AA2JFE 10K879

APPLETON ELECTRIC AFUX0333-60 Διακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης, δύναμη λειτουργίας 25 lb, αριστερή τοποθέτηση, διπλό καλώδιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2JFE Μοντέλο: AFUX0333-60Σταυρός: 10K879

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,528.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης έλξης καλωδίου
Αξιολόγηση επαφών AC15A @ 120, 240, 480, 600 VAC
Υπόθεση ΥλικόΧυτά αλουμίνιο
Φόρμα ΕπικοινωνίαςΟΧΙ / NC-DB
Αξιολόγηση επαφών DC0.8A @ ​​115 VDC, 0.4A @ 230 VDC
Βάθος7.7 "
HP0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VAC
ΔείκτηςΣημαία βραχίονα
Μήκος11.5 "
Μέγιστη. Καλώδιο200 πόδια.
Στυλ συναρμολόγησηςΑριστερό
Αξιολόγηση NEMA7CD, 9EFG
Επιχειρησιακή Δύναμη25 λίβρες
ΕπαναφοράΕνεργοποιητής
Αξιολόγηση ασφαλείαςUL με καταχώριση για την κατηγορία I, Division 1 και 2, Group C, D; Κατηγορία II, Τμήμα 1 και 2, Ομάδες E, F, G; και τάξη III
Λειτουργία διακόπτησυντηρείται
Δυνατότητα εναλλαγής2 μικροδιακόπτες
Πλάτος8.2 "
Είσοδος καλωδίωσηςΔύο ανοίγματα αγωγών 1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.265
Ύψος πλοίου (cm)19.56
Μήκος πλοίου (cm)28.96
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΣτυλ συναρμολόγησηςΕπιχειρησιακή ΔύναμηΠλάτοςΤιμή
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-66 Διακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης, Δύναμη λειτουργίας 25 lb, Στήριξη διπλού άκρου, Διπλό καλώδιο | AA2BKV 10C676 AFUX0333-6616.7 "Διπλό άκρο25 λίβρες11 "€5,130.47
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-55 Διακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης, Δύναμη λειτουργίας 15 lb, Στήριξη διπλού άκρου, Διπλό καλώδιο | AA2BKW 10C677 AFUX0333-5516.7 "Διπλό άκρο15 λίβρες11 "€5,273.49
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-20 Διακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης, Δύναμη λειτουργίας 25 lb, Αριστερή τοποθέτηση, Μονό καλώδιο | AA2JFA 10K874 AFUX0333-2011.5 "Αριστερό25 λίβρες8.2 "€3,020.02
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-02 Διακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης, Δύναμη λειτουργίας 25 lb, Δεξιά τοποθέτηση, Μονό καλώδιο | AA2JFB 10K875 AFUX0333-0211.5 "Δεξί25 λίβρες8.2 "€3,191.59
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-01 Διακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης, Δύναμη λειτουργίας 15 lb, Δεξιά τοποθέτηση, Μονό καλώδιο | AA2JFD 10K878 AFUX0333-0111.5 "Δεξί15 λίβρες8.2 "€3,110.68
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-06 Διακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης, Δύναμη λειτουργίας 25 lb, Δεξιά τοποθέτηση, Διπλό καλώδιο | AA2JFF 10K880 AFUX0333-0611.5 "Δεξί25 λίβρες8.2 "€3,528.24
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-50 Διακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης, Δύναμη λειτουργίας 15 lb, Αριστερή τοποθέτηση, Διπλό καλώδιο | AA2JFG 10K881 AFUX0333-5011.5 "Αριστερό15 λίβρες8.2 "€3,641.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC AFUX0333-60 Διακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης, δύναμη λειτουργίας 25 lb, αριστερή τοποθέτηση, διπλό καλώδιο
€3,528.24 /μονάδα