Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPLETON ELECTRIC EDS150F4W Διακόπτης Tumbler, 1 Gang, Dead-End Hub, 1/2 Inch Hub, 20A, 120 έως 277V AC | AA6DMP 58-535, 13U958

APPLETON ELECTRIC EDS150F4W Διακόπτης Tumbler, 1 Gang, Dead-End Hub, 1/2 Inch Hub, 20A, 120 to 277V AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6DMP Μοντέλο: EDS150F4WCross Ref: 58-535, 13U958

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€933.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ανατροπής
Ενισχυτές20
Υλικό σώματοςΕλαστικός σίδηρος
Βάθος4.69 "
Ύψος4.63 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Μέγεθος κόμβου1 / 2 "
Στυλ HubΑδιέξοδο
Σημάδια θρύλουOn / Off
ΒάσηΤοποθέτηση οπών
Αξιολόγηση NEMA7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Αριθμός συμμοριών1
Αξιολόγηση ασφαλείαςΚατηγορία Ι, Τμήμα 1, Ομάδες Γ, Δ; Κατηγορία I, Division 2, Group C, D; Κατηγορία II, Τμήμα 1 & 2, Ομάδες E, F, G; Κατηγορία III
Τύπος διακόπτη4-Way
Τύπος χειριστήΛειτουργεί εμπρός
Τάση120 έως 277 VAC
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.275
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στη διάβρωση, Κλείδωμα pad στη θέση On ή Off

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΕνισχυτέςHPΤύπος διακόπτηΠλάτοςΜέγεθος κόμβουΣτυλ HubΒάσηΤιμή
APPLETON ELECTRIC EDS110F1 Διακόπτης Tumbler, 1 Gang, Dead-End Hub, Front Operated, 1 Inch Hub, 20A, 120 to 277V AC | AA6DLX 25-101, 13U942 EDS110F1-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC2-πόλο3"1"ΑδιέξοδοΤοποθέτηση οπών€714.03
APPLETON ELECTRIC EDS110-F23 Διακόπτης Tumbler, 1 Gang, Dead-End Hub, 1 Inch Hub, 30A, 120 to 277V AC | AA6DLY 25-101, 13U943 EDS110-F23-302 HP @ 120/240 VAC2-πόλο3"1"ΑδιέξοδοΤοποθέτηση οπών€800.77
APPLETON ELECTRIC EDS110-F3W3 Tumbler Switch, 1 Gang, Dead-End Hub, 1 Inch Hub, 30A, 120 to 277V AC | AA6DMA 25-101, 13U945 EDS110-F3W3-302 HP @ 120/240 VAC3-Way3"1"ΑδιέξοδοΤοποθέτηση οπών€685.26
Διακόπτης ανατροπέα APPLETON ELECTRIC EDS110-F4W, 1 Gang, Dead-End Hub, 1 Inch Hub, 20A, 120 έως 277V AC | AA6DMB 25-101, 13U946 EDS110-F4W-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC4-Way3"1"ΑδιέξοδοΤοποθέτηση οπών€930.04
APPLETON ELECTRIC EDS150F3W Διακόπτης Tumbler, 1 Gang, Dead-End Hub, 1/2 Inch Hub, 20A, 120 έως 277V AC | AA6DMN 58-535, 13U957 EDS150F3W-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3-Way3"1 / 2 "ΑδιέξοδοΤοποθέτηση οπών€792.30
APPLETON ELECTRIC EDS150-F4W Tumbler Switch, 1 Gang, Dead-End Hub, 1/2 Inch Hub, 20A, 120 to 277V AC | AA6DMY 70-225, 13U967 EDS150-F4WL , M , S , XL , XS201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC4-Way3"1 / 2 "ΑδιέξοδοΤοποθέτηση οπών€930.04
APPLETON ELECTRIC EDS150-R1 Διακόπτης Tumbler, 1 Gang, Dead-End Hub, 1/2 Inch Hub, 20A, 120 έως 277V AC | AA6DMZ 70-225, 13U968 EDS150-R1-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC1-πόλο3"1 / 2 "ΑδιέξοδοΤοποθέτηση οπών / πλήμνων€673.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDS150F4W Διακόπτης Tumbler, 1 Gang, Dead-End Hub, 1/2 Inch Hub, 20A, 120 to 277V AC
€933.06 /μονάδα