Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 89-504-01A σφαιρική βαλβίδα άνθρακα από χάλυβα Inline Fnpt 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9DCJ Μοντέλο: 89-504-01ACross Ref: 1CKN5
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
€276.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΧάλυβας A108-ανθρακούχο επιχρωμιωμένο
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΆνθρακα
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΑνοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίου
Τύπος λαβήςΕπιστροφή την άνοιξη
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 2000 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
ΛιμάνιΑρχικό
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος20 βαθμοί έως 500 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8481803070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρισμός υλικούΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
APOLLO VALVES 89-503-01A Ενσωματωμένη σφαιρική βαλβίδα από ανθρακούχο χάλυβα Fnpt 1/2 In | AA9DCH 1CKN4 89-503-01AΑνοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίουBall ValveWOG 2000 psi1 / 2 "€231.59
APOLLO VALVES 89-505-01A Ενσωματωμένη σφαιρική βαλβίδα από ανθρακούχο χάλυβα Fnpt 1 In | AA9DCK 1CKN6 89-505-01AΑνοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίουBall ValveWOG 2000 psi1"€289.47
APOLLO VALVES 89-506-01 Ενσωματωμένη σφαιρική βαλβίδα από ανθρακούχο χάλυβα Fnpt 1-1/4 In | AA9DCL 1CKN7 89-506-01Ανοξείδωτο ατσάλιBall ValveWOG 1500 psi1.25 "€475.57
APOLLO VALVES 89-507-01 Ενσωματωμένη σφαιρική βαλβίδα από ανθρακούχο χάλυβα Fnpt 1-1/2 In | AA9DCM 1CKN8 89-507-01Ανοξείδωτο ατσάλιBall ValveWOG 1500 psi1.5 "€560.84
APOLLO VALVES 89-508-01 σφαιρική βαλβίδα άνθρακα από χάλυβα Inline Fnpt 2 In | AA9DCN 1CKN9 89-508-01Ανοξείδωτο ατσάλιBall ValveWOG 1500 psi2"€705.21
APOLLO VALVES 89501P01A Ball Valve, 1/4 Inch BSPP, Carbon Steel, Return Spring | CB2TQR 89501P01A-Βαλβίδα επαναφοράς ελατηρίου--€220.69
APOLLO VALVES 8950208A Ball Valve, 3/8 Inch NPT, Carbon Steel, Return Spring | CB2TQU 8950208A-Βαλβίδα επαναφοράς ελατηρίου--€228.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 89-504-01A σφαιρική βαλβίδα άνθρακα από χάλυβα Inline Fnpt 3/4 In
€276.60 /μονάδα