Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 89-505-01A Ενσωματωμένη σφαιρική βαλβίδα από ανθρακούχο χάλυβα Fnpt 1 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9DCK Μοντέλο: 89-505-01ACross Ref: 1CKN6
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
€289.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΧάλυβας A108-ανθρακούχο επιχρωμιωμένο
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΆνθρακα
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΑνοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίου
Τύπος λαβήςΕπιστροφή την άνοιξη
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 2000 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα1"
ΛιμάνιΑρχικό
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος20 βαθμοί έως 500 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0575
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8481803070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρισμός υλικούΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
APOLLO VALVES 89-503-01A Ενσωματωμένη σφαιρική βαλβίδα από ανθρακούχο χάλυβα Fnpt 1/2 In | AA9DCH 1CKN4 89-503-01AΑνοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίουBall ValveWOG 2000 psi1 / 2 "€231.59
APOLLO VALVES 89-504-01A σφαιρική βαλβίδα άνθρακα από χάλυβα Inline Fnpt 3/4 In | AA9DCJ 1CKN5 89-504-01AΑνοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίουBall ValveWOG 2000 psi3 / 4 "€276.60
APOLLO VALVES 89-506-01 Ενσωματωμένη σφαιρική βαλβίδα από ανθρακούχο χάλυβα Fnpt 1-1/4 In | AA9DCL 1CKN7 89-506-01Ανοξείδωτο ατσάλιBall ValveWOG 1500 psi1.25 "€475.57
APOLLO VALVES 89-507-01 Ενσωματωμένη σφαιρική βαλβίδα από ανθρακούχο χάλυβα Fnpt 1-1/2 In | AA9DCM 1CKN8 89-507-01Ανοξείδωτο ατσάλιBall ValveWOG 1500 psi1.5 "€560.84
APOLLO VALVES 89-508-01 σφαιρική βαλβίδα άνθρακα από χάλυβα Inline Fnpt 2 In | AA9DCN 1CKN9 89-508-01Ανοξείδωτο ατσάλιBall ValveWOG 1500 psi2"€705.21
APOLLO VALVES 89501P01A Ball Valve, 1/4 Inch BSPP, Carbon Steel, Return Spring | CB2TQR 89501P01A-Βαλβίδα επαναφοράς ελατηρίου--€220.69
APOLLO VALVES 8950208A Ball Valve, 3/8 Inch NPT, Carbon Steel, Return Spring | CB2TQU 8950208A-Βαλβίδα επαναφοράς ελατηρίου--€228.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 89-505-01A Ενσωματωμένη σφαιρική βαλβίδα από ανθρακούχο χάλυβα Fnpt 1 In
€289.47 /μονάδα