APOLLO VALVES 82LF20901 Αμόλυβδος Μπρονζέ Σφαίρα Συγκόλληση 2-1/2 In | AD3MDK 40D960 / 82LF-209-01

APOLLO VALVES 82LF20901 Συγκόλληση σφαιρικής βαλβίδας χαλκού χωρίς μόλυβδο 2-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MDK Μοντέλο: 82LF20901Cross Ref: 40D960 / 82LF-209-01

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,112.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΟρείχαλκος επιχρωμιωμένος χωρίς μόλυβδο
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΧάλκινο χωρίς μόλυβδο
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςΣυγκόλληση x Συγκόλληση
Χειρισμός υλικούΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα2.5 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςRptfe
Υλικό μίσχωνC27450LF Ορείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-50 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size2.5 "
Δομή βαλβίδων3-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.51
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)36.58
Πλάτος πλοίου (cm)22.61
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςTube SizeΧαρακτηριστικάΤιμή
APOLLO VALVES 82LF20301 Αμόλυβδος Χάλκινος Μπαλ Βαλβίδα Συγκόλληση 1/2 In | AD3MDD 40D954 / 82LF-203-01 82LF20301Συγκόλληση x Συγκόλληση1 / 2 "-1 / 2 "-€112.32
APOLLO VALVES 82LF20401 Αμόλυβδος Μπρονζέ Σφαίρα Συγκόλληση 3/4 In | AD3MDE 40D955 / 82LF-204-01 82LF20401Συγκόλληση x Συγκόλληση3 / 4 "-3 / 4 "-€146.95
APOLLO VALVES 82LF20501 Αμόλυβδος Χάλκινος Μπαλ Βαλβίδα Συγκόλληση 1 In | AD3MDF 40D956 / 82LF-205-01 82LF20501Συγκόλληση x Συγκόλληση1"-1"-€183.93
APOLLO VALVES 82LF20601 Αμόλυβδος Χάλκινο Σφαίρο Συγκόλληση Βαλβίδας 1-1/4 In | AD3MDG 40D957 / 82LF-206-01 82LF20601Συγκόλληση x Συγκόλληση1.25 "-1.25 "-€250.62
APOLLO VALVES 82LF20701 Αμόλυβδος Μπρονζέ Σφαίρα Συγκόλληση 1-1/2 In | AD3MDH 40D958 / 82LF-207-01 82LF20701Συγκόλληση x Συγκόλληση1.5 "-1.5 "-€319.40
APOLLO VALVES 82LF20801 Αμόλυβδος Χάλκινο Σφαίρο Συγκόλληση 2 In | AD3MDJ 40D959 / 82LF-208-01 82LF20801Συγκόλληση x Συγκόλληση2"-2"-€609.84
APOLLO VALVES 82LF20201 Σφαίρα Βαλβίδα, Μέγεθος 3/8 Inch Συγκόλληση, 3 Τεμάχια, Full Port, Bronze | BY7FEA 82LF20201Solder-3 / 8 "-Αρχικό€107.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 82LF20901 Συγκόλληση σφαιρικής βαλβίδας χαλκού χωρίς μόλυβδο 2-1/2 ίντσες
€1,112.40 /μονάδα