APOLLO VALVES 82LF14821 Ball Valve, 2 Inch NPT, Full Port, 3 Pieces, Bronze | CC7LVV

APOLLO VALVES 82LF14821 Ball Valve, 2 Inch NPT, Full Port, 3 Pieces, Bronze

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CC7LVV Μοντέλο: 82LF14821

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€868.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγεθος2"
Στυλ316 Ανοξείδωτη μπάλα & στέλεχος
ΧαρακτηριστικάΠερικοπή UHMWPE (εκτός PTFE)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.633

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά: Bronze Three-Piece, Free Lead, Full-Port Ball Valve

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
APOLLO VALVES 82LF14301 Αμόλυβδης Μπαλακή Βαλβίδα Χάλκινου Ενσωματωμένη Fnpt 1/2 In | AD3MCW 40D947 / 82LF-143-01 82LF14301FNPT x FNPT1 / 2 "--€154.77
APOLLO VALVES 82LF14401 Χάλκινο μπαλάκι χωρίς μόλυβδο Inline Fnpt 3/4 In | AD3MCX 40D948 / 82LF-144-01 82LF14401FNPT x FNPT3 / 4 "--€180.76
APOLLO VALVES 82LF14501 Χάλκινο μπαλάκι χωρίς μόλυβδο Inline Fnpt 1 In | AD3MCY 40D949 / 82LF-145-01 82LF14501FNPT x FNPT1"--€234.10
APOLLO VALVES 82LF14701 Αμόλυβδη Μπρονζέ Μπίλι Βαλβίδα Fnpt 1-1/2 In | AD3MDA 40D951 / 82LF-147-01 82LF14701FNPT x FNPT1.5 "--€377.96
APOLLO VALVES 82LF14801 Χάλκινο μπαλάκι χωρίς μόλυβδο Inline Fnpt 2 In | AD3MDB 40D952 / 82LF-148-01 82LF14801FNPT x FNPT2"--€699.88
APOLLO VALVES 82LF1411921 Ball Valve, Μέγεθος 1/4 Inch NPT, 3 Pieces, Full Port, Bronze, Locking | BY7CKX 82LF1411921FNPT-1 / 4 "Κλείδωμα πλάκας, επένδυση UHMWPE (εκτός PTFE)€220.82
APOLLO VALVES 82LF14121 Ball Valve, Μέγεθος 1/4 Inch NPT, 3 Pieces, Full Port, Bronze | BY7CKY 82LF14121FNPT-1 / 4 "Περικοπή UHMWPE (εκτός PTFE)€180.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 82LF14821 Ball Valve, 2 Inch NPT, Full Port, 3 Pieces, Bronze
€868.71 /μονάδα