APOLLO VALVES 82LF14801 Χάλκινο μπαλάκι χωρίς μόλυβδο Inline Fnpt 2 In | AD3MDB 40D952 / 82LF-148-01

APOLLO VALVES 82LF14801 Χάλκινη σφαιρική βαλβίδα χωρίς μόλυβδο Inline Fnpt 2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MDB Μοντέλο: 82LF14801Cross Ref: 40D952 / 82LF-148-01

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€699.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΧάλκινο χωρίς μόλυβδο
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα2"
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςRptfe
Υλικό μίσχων316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-50 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων3-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.345
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
APOLLO VALVES 82LF14301 Αμόλυβδης Μπαλακή Βαλβίδα Χάλκινου Ενσωματωμένη Fnpt 1/2 In | AD3MCW 40D947 / 82LF-143-01 82LF14301FNPT x FNPT1 / 2 "--€154.77
APOLLO VALVES 82LF14401 Χάλκινο μπαλάκι χωρίς μόλυβδο Inline Fnpt 3/4 In | AD3MCX 40D948 / 82LF-144-01 82LF14401FNPT x FNPT3 / 4 "--€180.76
APOLLO VALVES 82LF14501 Χάλκινο μπαλάκι χωρίς μόλυβδο Inline Fnpt 1 In | AD3MCY 40D949 / 82LF-145-01 82LF14501FNPT x FNPT1"--€234.10
APOLLO VALVES 82LF14701 Αμόλυβδη Μπρονζέ Μπίλι Βαλβίδα Fnpt 1-1/2 In | AD3MDA 40D951 / 82LF-147-01 82LF14701FNPT x FNPT1.5 "--€377.96
APOLLO VALVES 82LF1411921 Ball Valve, Μέγεθος 1/4 Inch NPT, 3 Pieces, Full Port, Bronze, Locking | BY7CKX 82LF1411921FNPT-1 / 4 "Κλείδωμα πλάκας, επένδυση UHMWPE (εκτός PTFE)€220.82
APOLLO VALVES 82LF14121 Ball Valve, Μέγεθος 1/4 Inch NPT, 3 Pieces, Full Port, Bronze | BY7CKY 82LF14121FNPT-1 / 4 "Περικοπή UHMWPE (εκτός PTFE)€180.29
APOLLO VALVES 82LF1421921 Ball Valve, Μέγεθος 3/8 Inch NPT, 3 Pieces, Full Port, Bronze | BY7CKZ 82LF1421921FNPT-3 / 8 "Κλείδωμα πλάκας, επένδυση UHMWPE (εκτός PTFE)€220.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 82LF14801 Χάλκινη σφαιρική βαλβίδα χωρίς μόλυβδο Inline Fnpt 2 In
€699.88 /μονάδα