APOLLO VALVES 7720850 Ball Valve, Size 2 Inch, Solder, Bronze, Full Port, 2-1/4 Inch Extension Locking | BZ6TWF

APOLLO VALVES 7720850 Ball Valve, Μέγεθος 2 Inch, Solder, Bronze, Full Port, 2-1/4 Inch Επέκταση κλειδώματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BZ6TWF Μοντέλο: 7720850

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€390.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Τύπος σύνδεσηςSolder
Μέγεθος2"
ΧαρακτηριστικάΕπέκταση στερέωσης 2-1 / 4 "από χάλυβα άνθρακα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.238

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά: Bronze Full-Port Ball Valve

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΧειρισμός υλικούΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςTube SizeΧαρακτηριστικάΤιμή
APOLLO VALVES 77-204-01 Bronze Ball Valve Inline Solder 3/4 In | AB9NPV 2EEK8 77-204-01Συγκόλληση x ΣυγκόλλησηΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου3 / 4 "-3 / 4 "-€87.33
APOLLO VALVES 77-205-01 Bronze Ball Valve Inline Solder 1 In | AB9NPW 2EEK9 77-205-01Συγκόλληση x ΣυγκόλλησηΕπιχρυσωμένο χάλυβα1"-1"-€99.83
APOLLO VALVES 77-208-01 Bronze Ball Valve Inline Solder 2 In | AB9NPZ 2EEL3 77-208-01Συγκόλληση x ΣυγκόλλησηΕπιχρυσωμένο χάλυβα2"-2"-€325.43
APOLLO VALVES 772062757 Ball Valve, Μέγεθος 1-1/4 Inch, Solder, Full Port, Bronze, Latch Lever | BZ6TVG 772062757Solder--1 1/4 λίβρες-Μοχλός και παξιμάδι μανδάλωσης από ανοξείδωτο ατσάλι, καθαρισμένο με οξυγόνο€164.37
APOLLO VALVES 7720646 Ball Valve, Μέγεθος 1-1/4 Inch, Solder, Full Port, Bronze, Lock In | BZ6TVH 7720646Solder--1 1/4 λίβρες-Μοχλός μανδάλωσης, κλειδώματος μόνο σε κλειστή θέση€177.74
APOLLO VALVES 7720650 Ball Valve, Size 1-1/4 Inch, Solder, Full Port, Bronze, 2-1/4 Inch Locking | BZ6TVJ 7720650Solder--1 1/4 λίβρες-Επέκταση στερέωσης 2-1 / 4 "από χάλυβα άνθρακα€209.52
APOLLO VALVES 7720657 Ball Valve, Size 1-1/4 Inch, Solder, Full Port, Bronze | BZ6TVK 7720657Solder--1 1/4 λίβρες-Καθαρισμένο οξυγόνο€155.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 7720850 Ball Valve, Μέγεθος 2 Inch, Solder, Bronze, Full Port, 2-1/4 Inch Επέκταση κλειδώματος
€390.01 /μονάδα