APOLLO VALVES 7714801 Ball Valve, Μέγεθος 2 ιντσών NPT, Bronze, Full Port, Mounting Pad | BZ8YNU

APOLLO VALVES 7714801 Σφαίρα Βαλβίδα, Μέγεθος 2 ιντσών NPT, Χάλκινο, Πλήρης Θύρα, Στήριγμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BZ8YNU Μοντέλο: 7714801

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€469.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Τύπος ενεργοποιητήΛαβή μοχλού
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σύνδεσηςNPT
Τύπος θύραςΠλήρης θύρα
Βαθμός πίεσης600 CWP
Τύπος σφραγίδαςMPTFE
Υλικό καθίσματοςRptfe
Μέγεθος2"
Στυλ316 Ανοξείδωτη μπάλα & στέλεχος
Υλικό επένδυσης316 SS
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Τύπος βαλβίδαςΒαλβίδα 2 PC Ball

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.2875

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά: Bronze Full-Port Ball Valve
    • 150 # Περιποίηση ατμού

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
APOLLO VALVES 77-144-01 Full Port Ball Valve, Bronze, 3/4 Inch Size | AK2BJE 7714401 77-144-01NPT3 / 4 "-€132.34
RFQ
APOLLO VALVES 77-143-01 Full Port Ball Valve, Bronze, 1/2 Inch Size | AK3MYY 7714301 77-143-01NPT1 / 2 "-€70.56
RFQ
APOLLO VALVES 77-149-01 Full Port Ball Valve, Bronze, 2.5 Inch Size | AL2BLM 7714901 77-149-01NPT2.5 "-€1,598.31
RFQ
APOLLO VALVES 77-145-64 Full Port Ball Valve, Bronze, 1 Inch Size | AL4LZA 7714564 77-145-64NPT1"-€231.31
RFQ
APOLLO VALVES 77-147-01 Full Port Ball Valve, Bronze, 1.5 Inch Size | AL4YJU 7714701 77-147-01NPT1.5 "-€348.14
RFQ
APOLLO VALVES 77-143-27 Full Port Ball Valve, Bronze, 1/2 Inch Size | AM9DUR 7714327 77-143-27NPT1 / 2 "-€101.12
RFQ
APOLLO VALVES 7714945 Ball Valve, 2-1/2 Inch NPT, Full Port, Bronze, Less Lever and Nut | BY3QJF 7714945FNPT2 1/2 λίβρεςΛιγότερο μοχλός και καρύδι€1,301.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 7714801 Σφαίρα Βαλβίδα, Μέγεθος 2 ιντσών NPT, Χάλκινο, Πλήρης Θύρα, Στήριγμα
€469.48 /μονάδα