Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 7650208A Ball Valve, Return Spring, Μέγεθος 3/8 Inch NPT, Stainless Steel | CA8JMW

APOLLO VALVES 7650208A σφαιρική βαλβίδα, ελατήριο επιστροφής, μέγεθος 3/8 ίντσας NPT, ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CA8JMW Μοντέλο: 7650208A

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€239.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα επαναφοράς ελατηρίου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625

Λεπτομέρειες:

Η σφαιρική βαλβίδα Apollo 765028A με ελατήριο ελέγχει τη ροή του υγρού και αποφεύγει διαρροές στους αγωγούς. Είναι χρήσιμο στις βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, χημικής επεξεργασίας και μεταποίησης.

Χαρακτηριστικά:

  • Η σφαιρική βαλβίδα Apollo με ελατήριο διαθέτει λαβές μοχλού από ανοξείδωτο χάλυβα για να διευκολύνει τον χειροκίνητο έλεγχο.
  • Διαθέτει σχέδιο στελέχους με προστασία από εκρήξεις που εμποδίζει το στέλεχος της βαλβίδας να αποβάλλεται από το σώμα του σε καταστάσεις υψηλής πίεσης.
  • Αυτή η βαλβίδα έχει αυλακώσεις και φουσκωτά άκρα για ασφαλή σύνδεση.
  • Διαθέτει εξαρτήματα PTFE (ρουλεμάν & καθίσματα) για να χειρίζεται διαβρωτικά υγρά και υψηλές θερμοκρασίες.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας ανακουφιστικής βαλβίδας ασφαλείας και μιας ανακουφιστικής βαλβίδας κενού;

A. Μια ανακουφιστική βαλβίδα ασφαλείας έχει σχεδιαστεί για να απελευθερώνει υπερβολική πίεση σε ένα σύστημα για να αποτρέπει την υπερπίεση, ενώ μια βαλβίδα εκτόνωσης κενού προστατεύει από υπερβολικό κενό ή αρνητική πίεση, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα του συστήματος και αποτρέποντας ζημιά ή έκρηξη λόγω συνθηκών κενού.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΧειρισμός υλικούΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΤιμή
APOLLO VALVES 76-501-01A σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 1/4 In | AC8WAY 3EEZ3 76-501-01AFNPT x FNPTΑνοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίουBall ValveWOG 2000 psi1 / 4 "-€266.79
APOLLO VALVES 76-502-01A σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 3/8 In | AC8WAZ 3EEZ4 76-502-01AFNPT x FNPTΑνοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίουBall ValveWOG 2000 psi3 / 8 "-€305.48
APOLLO VALVES 76-503-01A σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 1/2 In | AC8WBA 3EEZ5 76-503-01AFNPT x FNPT304 Ανοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίουBall ValveWOG 2000 psi1 / 2 "-€287.25
APOLLO VALVES 76-504-01A σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 3/4 In | AC8WBB 3EEZ6 76-504-01AFNPT x FNPT304 Ανοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίουBall ValveWOG 2000 psi3 / 4 "-€372.15
APOLLO VALVES 76-505-01A σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 1 In | AC8WBC 3EEZ7 76-505-01AFNPT x FNPT304 Ανοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίουBall ValveWOG 2000 psi1"-€377.88
APOLLO VALVES 76-507-01 Σφαίρα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 1-1/2 In | AC8WBE 3EEZ9 76-507-01FNPT x FNPTΑνοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίουBall ValveWOG 1500 psi1.5 "-€711.51
APOLLO VALVES 76-508-01 σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 2 In | AC8WBF 3EFA1 76-508-01FNPT x FNPTΑνοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίουBall ValveWOG 1500 psi2"-€913.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 7650208A σφαιρική βαλβίδα, ελατήριο επιστροφής, μέγεθος 3/8 ίντσας NPT, ανοξείδωτο ατσάλι
€239.48 /μονάδα