Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 75-108-41 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 2 In | AE8WNZ 6FYA3

APOLLO VALVES 75-108-41 Χάλκινη σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt 2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8WNZ Μοντέλο: 75-108-41Σταυρός: 6FYA3
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
€270.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου
Τύπος λαβήςΜοχλός κλειδώματος
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα2"
ΛιμάνιΑρχικό
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςRptfe
Υλικό μίσχωνΒ16 Ορείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος50 βαθμοί έως 200 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.6775
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)19.81
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΘερμ. ΕύροςΧαρακτηριστικάΤιμή
APOLLO VALVES 75-101-01 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1/4 In | AE8WKH 6FXY8 75-101-01FNPT x FNPT1 / 4 "--20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F-€81.52
APOLLO VALVES 75-102-01 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 3/8 In | AE8WKJ 6FXY9 75-102-01FNPT x FNPT3 / 8 "--20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F-€83.59
APOLLO VALVES 75-103-01 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1/2 In | AE8WKK 6FXZ0 75-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F-€86.14
APOLLO VALVES 75-104-01 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 3/4 In | AE8WKL 6FXZ1 75-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F-€137.64
APOLLO VALVES 75-105-01 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1 In | AE8WKM 6FXZ2 75-105-01FNPT x FNPT1"--20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F-€144.76
APOLLO VALVES 75-106-01 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1-1/4 In | AE8WKN 6FXZ3 75-106-01FNPT x FNPT1.25 "--20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F-€198.80
APOLLO VALVES 75-107-01 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1-1/2 In | AE8WKP 6FXZ4 75-107-01FNPT x FNPT1.5 "--20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F-€220.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 75-108-41 Χάλκινη σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt 2 In
€270.90 /μονάδα