Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 75-101-01 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1/4 In | AE8WKH 6FXY8

APOLLO VALVES 75-101-01 Χάλκινη σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8WKH Μοντέλο: 75-101-01Cross Ref: 6FXY8

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€81.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου
Τύπος λαβήςΜοχλός κλειδώματος
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
ΛιμάνιΑρχικό
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςRptfe
Υλικό μίσχωνΒ16 Ορείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΘερμ. ΕύροςΧαρακτηριστικάΤιμή
APOLLO VALVES 75-102-01 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 3/8 In | AE8WKJ 6FXY9 75-102-01FNPT x FNPT3 / 8 "--20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F-€83.59
APOLLO VALVES 75-103-01 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1/2 In | AE8WKK 6FXZ0 75-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F-€86.14
APOLLO VALVES 75-104-01 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 3/4 In | AE8WKL 6FXZ1 75-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F-€137.64
APOLLO VALVES 75-105-01 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1 In | AE8WKM 6FXZ2 75-105-01FNPT x FNPT1"--20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F-€144.76
APOLLO VALVES 75-106-01 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1-1/4 In | AE8WKN 6FXZ3 75-106-01FNPT x FNPT1.25 "--20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F-€198.80
APOLLO VALVES 75-107-01 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1-1/2 In | AE8WKP 6FXZ4 75-107-01FNPT x FNPT1.5 "--20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F-€220.93
APOLLO VALVES 75-108-01 Bronze Ball Valve, Inline, FNPT, 2 Inch, Full-Port | AE8WKQ 6FXZ5 75-108-01FNPT x FNPT2"--20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F-€290.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 75-101-01 Χάλκινη σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt 1/4 In
€81.52 /μονάδα