Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 70LF-204-HC Χωρίς μόλυβδο Μπρονζέ Βαλβίδα συγκόλλησης 3/4 In | AD3MBV 40D908

APOLLO VALVES 70LF-204-HC Χωρίς μόλυβδο μπρονζέ σφαιρική συγκόλληση 3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MBV Μοντέλο: 70LF-204-HCΣταυρός: 40D908
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
€103.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΟρείχαλκος επιχρωμιωμένος χωρίς μόλυβδο
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΧάλκινο χωρίς μόλυβδο
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςΚαπάκι κολλητικού σωλήνα x
Χειρισμός υλικούΑνοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίου
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
ΛιμάνιΑρχικό
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςRptfe
Υλικό μίσχωνC27450LF Ορείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-50 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size3 / 4 "
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σωλήναΛιμάνιΜέγεθοςTube SizeΧαρακτηριστικάΤιμή
APOLLO VALVES 70LF-203-HC Χωρίς μόλυβδο Μπρονζέ σφαιρική συγκόλληση 1/2 In | AD3MBU 40D907 70LF-203-HCΚαπάκι κολλητικού σωλήνα x1 / 2 "Πλήρης-1 / 2 "-€75.60
APOLLO VALVES 70LF20304HC Ball Valve, Size 1/2 Inch, Soldered, Size 3/4 Inch Hose, Bronze | BZ3UHM 70LF20304HCSolder--1 / 2 "-2-1 / 4 "Επέκταση μίσχου, σπείρωμα σωλήνα και επιλογή καπακιού€90.70
APOLLO VALVES 70LF20404HC Ball Valve, Size 3/4 Inch, Soldered, Size 3/4 Inch Hose, Bronze | BZ3UHP 70LF20404HCSolder--3 / 4 "-2-1 / 4 "Επέκταση μίσχου, σπείρωμα σωλήνα και επιλογή καπακιού€120.81
APOLLO VALVES 70LF20411HC Ball Valve, Size 3/4 Inch, Soldered, Size 3/4 Inch Hose, Bronze | CA2HYJ 70LF20411HCSolder--3 / 4 "-Θερμομονωτική λαβή, νήμα σωλήνα και επιλογή καπακιού€139.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 70LF-204-HC Χωρίς μόλυβδο μπρονζέ σφαιρική συγκόλληση 3/4 ίντσες
€103.66 /μονάδα