Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 70LF-105-27 Ball Valve Bronze Inline Inline 1 Inch Pipe | AG2BNW 31EE55

APOLLO VALVES 70LF-105-27 Ball Valve Bronze Inline Σωλήνας 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2BNW Μοντέλο: 70LF-105-27Σταυρός: 31EE55

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€117.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΧάλκινο χωρίς μόλυβδο
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςMSS SP-110
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος λαβήςΜοχλός κλειδώματος
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα1"
ΛιμάνιΑρχικό
Υλικό καθίσματοςRptfe
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8325
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)23.5
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8481801085

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΥλικό μπάλαςΥλικό σώματοςΥλικό μίσχωνΘερμ. ΕύροςΧαρακτηριστικάΤύπος σύνδεσηςΧειρισμός υλικούΤιμή
APOLLO VALVES 70LF-100-01 Χάλκινο μπαλάκι χωρίς μόλυβδο Inline Fnpt 3 In | AD3MBA 40D889 70LF-100-01-Ορείχαλκος επιχρωμιωμένος χωρίς μόλυβδοΧάλκινο χωρίς μόλυβδοC27450LF Ορείχαλκος-50 βαθμούς έως 400 βαθμούς F-FNPT x FNPTΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου€1,174.86
APOLLO VALVES 70LF-109-01 Bronze Ball Valve χωρίς μόλυβδο Fnpt 2-1/2 In | AD3MBD 40D892 70LF-109-01-Ορείχαλκος επιχρωμιωμένος χωρίς μόλυβδοΧάλκινο χωρίς μόλυβδοC27450LF Ορείχαλκος-50 βαθμούς έως 400 βαθμούς F-FNPT x FNPTΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου€869.06
APOLLO VALVES 70LF-10A-01 Χάλκινη σφαιρική βαλβίδα χωρίς μόλυβδο Inline Fnpt 4 In | AD3MBE 40D893 70LF-10A-01-Ορείχαλκος επιχρωμιωμένος χωρίς μόλυβδοΧάλκινο χωρίς μόλυβδοC27450LF Ορείχαλκος-50 βαθμούς έως 400 βαθμούς F-FNPT x FNPTΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου€1,334.60
APOLLO VALVES 70LF-101-01 Χάλκινη σφαιρική βαλβίδα χαμηλής μολύβδου Inline Fnpt 1/4 In | AE3TJK 5FVZ7 70LF-101-01-Ορείχαλκος επιχρωμιωμένος χωρίς μόλυβδοΧάλκινο με χαμηλό μόλυβδοC27450LF Ορείχαλκος-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F-FNPT x FNPTΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου€51.69
APOLLO VALVES 70LF-102-01 Χάλκινη σφαιρική βαλβίδα χαμηλής μολύβδου Inline Fnpt 3/8 In | AE3TJL 5FVZ8 70LF-102-01-Ορείχαλκος επιχρωμιωμένος χωρίς μόλυβδοΧάλκινο με χαμηλό μόλυβδοC27450LF Ορείχαλκος-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F-FNPT x FNPTΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου€54.67
APOLLO VALVES 70LF-103-01 Χάλκινη σφαιρική βαλβίδα χαμηλής μολύβδου Inline Fnpt 1/2 In | AE3TJM 5FVZ9 70LF-103-01-Ορείχαλκος επιχρωμιωμένος χωρίς μόλυβδοΧάλκινο με χαμηλό μόλυβδοC27450LF Ορείχαλκος-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F-FNPT x FNPTΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου€47.39
APOLLO VALVES 70LF-104-01 Χάλκινη σφαιρική βαλβίδα χαμηλής μολύβδου Inline Fnpt 3/4 In | AE3TJQ 5FWA0 70LF-104-01-Ορείχαλκος επιχρωμιωμένος χωρίς μόλυβδοΧάλκινο με χαμηλό μόλυβδοC27450LF Ορείχαλκος-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F-FNPT x FNPTΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου€88.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 70LF-105-27 Ball Valve Bronze Inline Σωλήνας 1 ίντσας
€117.36 /μονάδα