Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 70LF-103-HC Χωρίς μόλυβδο μπρονζέ σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MBB Μοντέλο: 70LF-103-HCΣταυρός: 40D890

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€77.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΟρείχαλκος επιχρωμιωμένος χωρίς μόλυβδο
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΧάλκινο χωρίς μόλυβδο
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςΚαπάκι σωλήνα FNPT X
Χειρισμός υλικούΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςRptfe
Υλικό μίσχωνC27450LF Ορείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-50 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σωλήναΛιμάνιΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
APOLLO VALVES 70LF-104-HC Χωρίς μόλυβδο χάλκινο μπαλάκι βαλβίδας Inline Fnpt 3/4 In | AD3MBC 40D891 70LF-104-HCΚαπάκι σωλήνα FNPT X3 / 4 "Αρχικό--€97.41
APOLLO VALVES 70LF105HC Ball Valve, Size 1 Inch NPT 3/4 Inch Hose, Bronze | CA3AXK 70LF105HCFNPT--1"Επιλογή νήματος και καπακιού σωλήνα€121.34
APOLLO VALVES 70LF10304HC Ball Valve, 1/2 Inch NPT x 3/4 Inch Hose, Bronze | CC6ECQ 70LF10304HCFNPT--1 / 2 "2-1 / 4 "Επέκταση μίσχου, σπείρωμα σωλήνα και επιλογή καπακιού€90.70
APOLLO VALVES 70LF10427HC Ball Valve, 3/4 Inch NPT x 3/4 Inch Hose, Bronze | CC6ECV 70LF10427HCFNPT--3 / 4 "Μοχλός και περικόχλιο από ανοξείδωτο χάλυβα μανδάλου, σπείρωμα σωλήνα και καπάκι€113.82
APOLLO VALVES 70LF10404HC Ball Valve, 3/4 Inch NPT x 3/4 Inch Hose, Bronze | CC6ECW 70LF10404HCFNPT--3 / 4 "2-1 / 4 "Επέκταση μίσχου, σπείρωμα σωλήνα και επιλογή καπακιού€120.81
APOLLO VALVES 70LF10504HC Ball Valve, 1 Inch NPT x 3/4 Inch Hose, Bronze | CC6EDC 70LF10504HCFNPT--1"2-1 / 4 "Επέκταση μίσχου, σπείρωμα σωλήνα και επιλογή καπακιού€137.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 70LF-103-HC Χωρίς μόλυβδο μπρονζέ σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt 1/2 In
€77.91 /μονάδα