Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 6DA82 Socket Cap Screw Standard από ανοξείδωτο χάλυβα M2 x 0.40X3, 100PK | AE8GHL

APPROVED VENDOR 6DA82 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard ανοξείδωτο ατσάλι M2 x 0.40X3, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE8GHL Μοντέλο: 6DA82

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM2-0.4
Μέγεθος οδήγησης1.5mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.3.8mm
Ύψος κεφαλιού2mm
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι3mm
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό101,500 psi
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
Νήμα Ντιά.M2
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος0.40mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318156010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6DA82 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard ανοξείδωτο ατσάλι M2 x 0.40X3, 100PK
€37.25 /πακέτο