Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 62-108-01 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σφαιρικού κώνου 2 ιντσών Fnpt | AA9DEG 1CKV4

APOLLO VALVES 62-108-01 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σφαιρικού κώνου 2 ίντσας Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9DEG Μοντέλο: 62-108-01Cross Ref: 1CKV4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€1,130.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου ελατηρίου Ball Cone
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Πίεση ρωγμών0.5 psi
Μήκος6"
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 125 psi
Μέγιστη. Θερμ.353 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού400 psi Non Shock CWP
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος3"
Υλικό καθίσματοςRptfe
Μέγεθος2"
Υλικό ελατηρίου316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.8125
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8481309000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςσυνολικό ύψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
APOLLO VALVES 62-101-01 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σφαιρικού κώνου 1/4 ίντσας | AA9DDZ 1CKU6 62-101-012 1 / 16 "1.125 "1 / 4 "2 1 / 16 "€143.19
APOLLO VALVES 62-102-01 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σφαιρικού κώνου 3/8 ίντσας | AA9DEA 1CKU7 62-102-012.125 "1.125 "3 / 8 "2.12 "€145.06
APOLLO VALVES 62-103-01 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σφαιρικού κώνου 1/2 ίντσας | AA9DEB 1CKU8 62-103-012 5 / 16 "1.125 "1 / 2 "2 5 / 16 "€129.83
APOLLO VALVES 62-104-01 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σφαιρικού κώνου 3/4 ίντσας | AA9DEC 1CKU9 62-104-012.875 "1.375 "3 / 4 "2.875 "€274.60
APOLLO VALVES 62-105-01 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σφαιρικού κώνου 1 ίντσας Fnpt | AA9DED 1CKV1 62-105-013.5 "1.75 "1"3.5 "€356.12
APOLLO VALVES 62-106-01 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σφαιρικού κώνου 1-1/4 ίντσας | AA9DEE 1CKV2 62-106-014.187 "2.125 "1.25 "4 1 / 16 "€488.30
APOLLO VALVES 62-107-01 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σφαιρικού κώνου 1-1/2 ίντσας | AA9DEF 1CKV3 62-107-014 15 / 16 "2.5 "1.5 "4 15 / 16 "€686.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 62-108-01 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σφαιρικού κώνου 2 ίντσας Fnpt
€1,130.89 /μονάδα