Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 61LF-102-01 Check Valve Lead Free Bronze 3/8 Inch | AD3MAP 40D879

APOLLO VALVES 61LF-102-01 Χάλκινο χωρίς αγωγό βαλβίδας ελέγχου 3/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MAP Μοντέλο: 61LF-102-01Σταυρός: 40D879

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€60.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNSF61-G, NSF 383
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Πίεση ρωγμών0.5 psi
Ροή1.21 gpm
Εξάγωνο μέγεθος1-3 / 25 "
Μήκος2.125 "
ΥλικόΧωρίς μόλυβδο χάλκινο
Μέγιστη. Πίεση ατμού125 psi
Μέγιστη. Θερμ.350 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού400 psi Non Shock CWP
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος1 3 / 25 "
Υλικό καθίσματοςRptfe
Μέγεθος3 / 8 "
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος1 3 / 25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8481301010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςσυνολικό ύψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
APOLLO VALVES 61LF-101-01 Check Valve Lead Free Bronze 1/4 Inch | AD3MAN 40D878 61LF-101-010.85 gpm1-3 / 25 "2 1 / 16 "1 3 / 25 "1 / 4 "1 3 / 25 "€50.51
APOLLO VALVES 61LF-103-01 Check Valve Lead Free Bronze 1/2 Inch | AD3MAQ 40D880 61LF-103-011.4 gpm1-3 / 25 "2 5 / 16 "1 3 / 25 "1 / 2 "1 3 / 25 "€49.78
APOLLO VALVES 61LF-104-01 Check Valve Lead Free Bronze 3/4 Inch | AD3MAR 40D881 61LF-104-013.53 gpm1.5 "2.875 "1.5 "3 / 4 "1.5 "€70.42
APOLLO VALVES 61LF-105-01 Check Valve Lead Free Bronze 1 Inch | AD3MAT 40D882 61LF-105-016 gpm1-93 / 100 "3.5 "1 93 / 100 "1"1 93 / 100 "€96.56
APOLLO VALVES 61LF-106-01 Check Valve Lead Free Bronze 1-1/4 Inch | AD3MAU 40D883 61LF-106-0144 gpm2-37 / 100 "4.187 "2 37 / 100 "1.25 "2 37 / 100 "€164.82
APOLLO VALVES 61LF-107-01 Check Valve Lead Free Bronze 1-1/2 Inch | AD3MAV 40D884 61LF-107-0165 gpm2-81 / 100 "4 15 / 16 "2 81 / 100 "1.5 "2 81 / 100 "€246.09
APOLLO VALVES 61LF-108-01 Check Valve Lead Free Bronze 2 Inch | AD3MAW 40D885 61LF-108-0181 gpm3-17 / 25 "6"3 17 / 25 "2"3 17 / 25 "€483.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 61LF-102-01 Χάλκινο χωρίς αγωγό βαλβίδας ελέγχου 3/8 ίντσας
€60.34 /μονάδα