Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 61-103-01 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σφαιρικού κώνου Bronze 1/2 | AA9DDQ 1CKT7

APOLLO VALVES 61-103-01 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σφαιρικού κώνου Bronze 1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9DDQ Μοντέλο: 61-103-01Cross Ref: 1CKT7
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
€45.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου ελατηρίου Ball Cone
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Πίεση ρωγμών0.5 psi
Μήκος2 5 / 16 "
ΥλικόΧαλκί
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 125 psi
Μέγιστη. Θερμ.353 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού400 psi Non Shock CWP
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος1.125 "
Υλικό καθίσματοςRptfe
Μέγεθος1 / 2 "
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος2 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8481301090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό καθίσματοςΤύπος σύνδεσηςΎψοςΜέγεθοςΠλάτοςΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Πίεση νερούΤιμή
APOLLO VALVES 61-101-01 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σφαιρικού κώνου Bronze 1/4 | AA9DDN 1CKT5 61-101-01RptfeFNPT-1 / 4 "2 1 / 16 "2 1 / 16 "353 βαθμοί F400 psi Non Shock CWP€41.49
APOLLO VALVES 61-102-01 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σφαιρικού κώνου, Μέγεθος 3/8 ίντσας, Χάλκινο | AA9DDP 1CKT6 61-102-01Ενισχυμένο πολυτετραφθοροαιθυλένιοFNPT x FNPT1 1 / 8 "3 / 8 "2 1 / 8 "2 1 / 8 "180 μοίρες φά400 psi€40.95
APOLLO VALVES 61-104-01 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου Ball Cone Bronze 3/4 | AA9DDR 1CKT8 61-104-01RptfeFNPT-3 / 4 "2.875 "2.875 "353 βαθμοί F400 psi Non Shock CWP€59.97
APOLLO VALVES 61-105-01 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σφαιρικού κώνου Bronze 1 Inch | AA9DDT 1CKT9 61-105-01RptfeFNPT-1"3.5 "3.5 "353 βαθμοί F400 psi Non Shock CWP€84.03
APOLLO VALVES 61-106-01 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου Ball Cone Bronze 1-1/4 | AA9DDU 1CKU1 61-106-01RptfeFNPT-1.25 "4.187 "4.187 "353 βαθμοί F400 psi Non Shock CWP€136.50
APOLLO VALVES 61-107-01 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σφαιρικού κώνου Bronze Fnpt | AA9DDV 1CKU2 61-107-01RptfeFNPT-1.5 "4 15 / 16 "4 15 / 16 "353 βαθμοί F400 psi Non Shock CWP€190.00
APOLLO VALVES 61-108-01 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σφαιρικού κώνου 2 ιντσών Fnpt | AA9DDW 1CKU3 61-108-01RptfeFNPT-2"6"6"353 βαθμοί F400 psi Non Shock CWP€290.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 61-103-01 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σφαιρικού κώνου Bronze 1/2
€45.47 /μονάδα