Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 61-105-01 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σφαιρικού κώνου Bronze 1 Inch | AA9DDT 1CKT9

APOLLO VALVES 61-105-01 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σφαιρικού κώνου Bronze 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9DDT Μοντέλο: 61-105-01Cross Ref: 1CKT9
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
€84.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου ελατηρίου Ball Cone
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Πίεση ρωγμών0.5 psi
Μήκος3.5 "
ΥλικόΧαλκί
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 125 psi
Μέγιστη. Θερμ.353 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού400 psi Non Shock CWP
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος1.75 "
Υλικό καθίσματοςRptfe
Μέγεθος1"
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.68
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8481301090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Apollo 61-105-01 είναι μια βαλβίδα ελέγχου κώνου με σφαιρίδια ιδανική για χρήση σε κορεσμένους αγωγούς ατμού (125 psig) και χημικές υπηρεσίες για την αποτροπή της αντίστροφης ροής υγρών.
    • Διαθέτει ένα κατοχυρωμένο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας RPTFE Ball-Cone με σχεδίαση γεμάτο με γυαλί 15 τοις εκατό για να παρέχει μια στενή εγκατάσταση απενεργοποίησης με υγρό μέσο και αντοχή σε σκληρές χημικές ουσίες.
    • Αυτή η βαλβίδα ελέγχου Apollo που ενεργοποιείται με ελατήριο μπορεί να εγκατασταθεί τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κάθετες γραμμές με ανοδική ροή.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό καθίσματοςΤύπος σύνδεσηςΎψοςΜέγεθοςΠλάτοςΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Πίεση νερούΤιμή
APOLLO VALVES 61-101-01 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σφαιρικού κώνου Bronze 1/4 | AA9DDN 1CKT5 61-101-01RptfeFNPT-1 / 4 "2 1 / 16 "2 1 / 16 "353 βαθμοί F400 psi Non Shock CWP€41.49
APOLLO VALVES 61-102-01 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σφαιρικού κώνου, Μέγεθος 3/8 ίντσας, Χάλκινο | AA9DDP 1CKT6 61-102-01Ενισχυμένο πολυτετραφθοροαιθυλένιοFNPT x FNPT1 1 / 8 "3 / 8 "2 1 / 8 "2 1 / 8 "180 μοίρες φά400 psi€40.95
APOLLO VALVES 61-103-01 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σφαιρικού κώνου Bronze 1/2 | AA9DDQ 1CKT7 61-103-01RptfeFNPT-1 / 2 "2 5 / 16 "2 5 / 16 "353 βαθμοί F400 psi Non Shock CWP€45.47
APOLLO VALVES 61-104-01 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου Ball Cone Bronze 3/4 | AA9DDR 1CKT8 61-104-01RptfeFNPT-3 / 4 "2.875 "2.875 "353 βαθμοί F400 psi Non Shock CWP€59.97
APOLLO VALVES 61-106-01 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου Ball Cone Bronze 1-1/4 | AA9DDU 1CKU1 61-106-01RptfeFNPT-1.25 "4.187 "4.187 "353 βαθμοί F400 psi Non Shock CWP€136.50
APOLLO VALVES 61-107-01 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σφαιρικού κώνου Bronze Fnpt | AA9DDV 1CKU2 61-107-01RptfeFNPT-1.5 "4 15 / 16 "4 15 / 16 "353 βαθμοί F400 psi Non Shock CWP€190.00
APOLLO VALVES 61-108-01 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σφαιρικού κώνου 2 ιντσών Fnpt | AA9DDW 1CKU3 61-108-01RptfeFNPT-2"6"6"353 βαθμοί F400 psi Non Shock CWP€290.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 61-105-01 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σφαιρικού κώνου Bronze 1 ίντσας
€84.03 /μονάδα