Η σφαιρική βαλβίδα Apollo 61-100-01 είναι ιδανική για τον έλεγχο του ρευστού περιορίζοντας τη ροή προς μία κατεύθυνση και εμποδίζοντας την αντίστροφη ροή. Χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, χημικής επεξεργασίας και HVAC.
Χαρακτηριστικά:
- Η βαλβίδα αντεπιστροφής ελατηρίου σφαιρικού κώνου Apollo 61-100-01 διαθέτει μπρούτζινο σώμα, εξασφαλίζοντας στιβαρότητα και αντοχή στη διάβρωση.
- Μπορεί να χειριστεί πιέσεις έως και 400 psi στους 100 βαθμούς F και 125 psi για εφαρμογές ατμού στους 350 βαθμούς F.
- Αυτή η βαλβίδα αντεπιστροφής ελατηρίου διαθέτει ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση.
- Διαθέτει έλεγχο μπάλας από RPTFE με γέμιση γυαλιού 15% για βελτίωση της απόδοσης στεγανοποίησης.
- Αυτή η σφαιρική βαλβίδα κώνου είναι ικανή να αντέχει σε θερμοκρασίες έως και 400 βαθμούς F, επιτρέποντας τη χρήση σε περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η πίεση ρωγμής της σφαιρικής βαλβίδας Apollo 61-100-01;
Α. Έχει πίεση πυρόλυσης 1/2 psi.
Ε. Πώς να καθαρίσετε αυτή τη βαλβίδα αντεπιστροφής ελατηρίου;
A. Ενσωματώνει μηχανισμό αυτοκαθαρισμού που χρησιμοποιεί την περιστροφή της μπάλας για να σκουπίζει τις επιφάνειες στεγανοποίησης, μειώνοντας τον κίνδυνο συσσώρευσης ή μόλυνσης. Αυτός ο σχεδιασμός χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπου η συσσώρευση υπολειμμάτων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την απόδοση της βαλβίδας.
Ερ. Μπορεί αυτή η σφαιρική βαλβίδα να φιλοξενήσει συστήματα υψηλής πίεσης χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις ικανότητές της σφράγισης;
Α. Η στιβαρή κατασκευή της βαλβίδας περιλαμβάνει ενισχυμένα στεγανοποιητικά για να χειρίζονται αποτελεσματικά τις υψηλές πιέσεις. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να τηρείτε τα όρια πίεσης και θερμοκρασίας που καθορίζονται από τον κατασκευαστή για βέλτιστη απόδοση και ασφάλεια.
Ε. Ποιο είναι το συνιστώμενο πρωτόκολλο για απενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης με χρήση σφαιρικής βαλβίδας Apollo 61-100-01 σε κρίσιμες διαδικασίες;
A. Για να διασφαλιστεί η γρήγορη απενεργοποίηση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, παρέχεται συνήθως ένας σαφώς επισημασμένος και εύκολα προσβάσιμος μοχλός χειροκίνητης λειτουργίας. Εξοικειώστε τους χειριστές με τη χρήση του και ενσωματώστε το στην εκπαίδευση αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.