APOLLO VALVES 60B-701-01 Globe Valve 1/4 Inch Fnpt 100 Degree F | AA7JBK 15Z224

APOLLO VALVES 60B-701-01 Globe Valve 1/4 Inch Fnpt 100 Degree F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7JBK Μοντέλο: 60B-701-01Cross Ref: 15Z224

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€245.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα Globe
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Στυλ καπόHub
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNACE MR0175 (ED 2000) & MR0103 (2012)
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Χειρισμός υλικούΕλαστικός σίδηρος
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου2.25 "
Μέγιστη. Πίεση αέρα10,000 psig @ 100 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμοκρασία αέρα.-50 βαθμούς έως 550 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση νερού10,000 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό μίσχωνASTM A276 Ανοξείδωτο ατσάλι
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center3-13 / 32 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςRising

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.245
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)50.55
Πλάτος πλοίου (cm)30.73
Κωδικός ΕΣ8481803060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΤύπος λαβήςΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγεθος σωλήναΥλικό σφραγίδαςΥλικό μίσχωνΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤιμή
APOLLO VALVES 60B-702-01 Globe Valve 3/8 Inch Fnpt 316 Stainless Steel | AA7JBL 15Z225 60B-702-01NACE MR0175 (ED 2000) & MR0103 (2012)Τροχός χειρός2.25 "3 / 8 "PTFEASTM A276 Ανοξείδωτο ατσάλι3-13 / 32 "€250.96
APOLLO VALVES 60B-703-01 Globe Valve 1/2 Inch Fnpt 316 Stainless Steel | AA7JBM 15Z226 60B-703-01NACE MR0175 (ED 2000) & MR0103 (2012)Τροχός χειρός2.75 "1 / 2 "PTFEASTM A276 Ανοξείδωτο ατσάλι3-13 / 32 "€309.54
APOLLO VALVES 60B-704-01 Globe Valve 3/4 Inch Fnpt 316 Stainless Steel | AA7JBN 15Z227 60B-704-01NACE MR0175 (ED 2000) & MR0103 (2012)Τροχός χειρός3.187 "3 / 4 "PTFEASTM A276 Ανοξείδωτο ατσάλι4-13 / 32 "€520.67
APOLLO VALVES 60B-705-01 Globe Valve 1 Inch Fnpt 316 Stainless Steel | AA7JBP 15Z228 60B-705-01NACE MR0175 (ED 2000) & MR0103 (2012)Τροχός χειρός3.625 "1"PTFEASTM A276 Ανοξείδωτο ατσάλι4-13 / 32 "€663.74
APOLLO VALVES 60B7030924 Globe Valve 1/2 Inch Fnpt 316 Stainless Steel | AC7AFP 36X521 60B7030924NACE MR -01-75 (ED 2000)Σταυρός2.75 "1 / 2 "γραφίτηςΑνοξείδωτο ατσάλι3-13 / 32 "€341.81
APOLLO VALVES 60B70324 Globe Valve, Μέγεθος 1/2 ίντσας NPT, ανοξείδωτο ατσάλι | BZ2AMW 60B70324-------€259.39
APOLLO VALVES 60B70409 Globe Valve, Μέγεθος 3/4 ιντσών NPT, ανοξείδωτο ατσάλι | BZ2UHL 60B70409-------€475.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 60B-701-01 Globe Valve 1/4 Inch Fnpt 100 Degree F
€245.82 /μονάδα