BALDOR MOTOR EM3611T-9 Quarry Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 182T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6UBY Μοντέλο: EM3611T-9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,467.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές9.4 A @ 208 V 8.6 A @ 230 V 4.3 A @ 460 V
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Διασπασμένη ροπή28.2 LB-FΤ
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα182T
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 4.3
Ροπή πλήρους φορτίου0 LB-FΤ
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3636M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή3.000 hp
Συνολικό μήκος18.04 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος74
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,750 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση460 V 230 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.35
Ύψος πλοίου (cm)41.28
Μήκος πλοίου (cm)67.63
Πλάτος πλοίου (cm)42.23
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΟΥΠΕΡΕΔΕΣ - M3611T-9
    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 89.50%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: J
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένος δείκτης ρουλεμάν: Χωρίς κλειδωμένο ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 9 @ 16 AWG
    • Ρεύμα χωρίς φορτίο: 0 A
    • Οικογένεια προϊόντων: WP κάτω από καταστρώματα Marine Duty
    • Ροπή Pull-Up: 24.9 LB-FT
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Face Code: Στάνταρ
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 1.125 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Άξονας Slinger
    • Έναρξη ρεύματος: 27.5 A
    • Θερμ. Rise @ Rated Load: 43 βαθμοί Κελσίου
    • Θερμ. Φορτίο Rise @ SF: 52 βαθμοί C

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΤαχύτηταΤάσηκορνίζαΠλήρες φορτίοΤύπος κινητήραΤιμή
BALDOR MOTOR EM3558T-9 Quarry Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 145T Frame | AJ6UAM EM3558T-9745.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.7 LB-FΤ1,740 rpm230 V 460 Β145TΗ 2.93528M€1,251.79
BALDOR MOTOR EM3615T-9 Quarry Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 184T Frame | AJ6UCP EM3615T-97414.0 A @ 208 V 14.2 A @ 230 V 7.1 A @ 460 V66.64 LB-FΤ1,755 rpm460 V 230 Β184TΗ 7.13644M€1,593.64
BALDOR MOTOR EM3710T-9 Quarry Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 213T Frame | AJ6UEL EM3710T-97621.5 A @ 208 V 20.2 A @ 230 V 10.1 A @ 460 V61.2 LB-FΤ1,765 rpm460 V 230 Β213TΗ 10.13744M€2,153.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM3611T-9 Quarry Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 182T Frame
€1,467.18 /μονάδα