Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 60B-203-24 Globe Valve 1/2 Inch Fnpt 100 Degree F | AA7JBJ 15Z223

APOLLO VALVES 60B-203-24 Globe Valve 1/2 Inch Fnpt 100 Degree F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7JBJ Μοντέλο: 60B-203-24Cross Ref: 15Z223

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€160.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτυλ Glow-Valve-Angle
Υλικό σώματοςASTMA108 Χάλυβας άνθρακα
Στυλ καπόHub
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNACE MR0175 (ED 2000) & MR0103 (2012)
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Χειρισμός υλικούΕλαστικός σίδηρος
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου2.75 "
Μέγιστη. Πίεση αέρα10,000 psig @ 600 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμοκρασία αέρα.-50 βαθμούς έως 1000 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση νερού10,000 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Υλικό σφραγίδαςγραφίτης
Υλικό μίσχωνASTM A276 Ανοξείδωτο ατσάλι
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center3-13 / 32 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςRising

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.08
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)24.89
Πλάτος πλοίου (cm)18.03
Κωδικός ΕΣ8481803060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 60B-203-24 Globe Valve 1/2 Inch Fnpt 100 Degree F
€160.69 /μονάδα