Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 60B-201-24 Globe Valve 1/4 Inch Fnpt Carbon Steel | AC7AFE 36X512

APOLLO VALVES 60B-201-24 Globe Valve 1/4 ιντσών Fnpt Ανθρακούχο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7AFE Μοντέλο: 60B-201-24Σταυρός: 36Χ512

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€133.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτυλ Glow-Valve-Angle
Υλικό σώματοςΆνθρακα
Στυλ καπόHub
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNACE MR -01-75 (ED 2000)
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Χειρισμός υλικούΕλαστικός σίδηρος
Τύπος λαβήςΣταυρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου2.25 "
Μέγιστη. Πίεση αέρα10,000 psig @ 600 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμοκρασία αέρα.-50 βαθμούς έως 1000 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση νερού10,000 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Υλικό σφραγίδαςγραφίτης
Υλικό μίσχωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center3-13 / 32 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςRising

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.441
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8481803060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
APOLLO VALVES 60B-202-24 Globe Valve 3/8 Inch Fnpt Carbon Steel | AC7AFF 36X513 60B-202-243 / 8 "€140.99
APOLLO VALVES 60B20401 Globe Valve, Angle, Size 3/4 Inch NPT, Cast Steel | BZ2UHK 60B20401-€279.22
APOLLO VALVES 60B80107 Globe Valve, Angle, 1/4 Inch NPT, Barstock, Inox | CB3UGU 60B80107-€254.21
APOLLO VALVES 60B80101 Globe Valve, Angle, 1/4 Inch NPT, Barstock, Inox | CB3UGV 60B80101-€246.60
APOLLO VALVES 60B80124 Globe Valve, Angle, 1/4 Inch NPT, Barstock, Inox | CB3UGW 60B80124-€255.07
APOLLO VALVES 60B80188 Globe Valve, Angle, 1/4 Inch NPT, Barstock, Stainless Steel | CB3UGX 60B80188-€285.22
APOLLO VALVES 60B80301 Globe Valve, Angle, 1/2 Inch NPT, Barstock, Stainless Steel | CB3UGY 60B80301-€354.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 60B-201-24 Globe Valve 1/4 ιντσών Fnpt Ανθρακούχο χάλυβα
€133.46 /μονάδα