Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 60B-103-24 Globe Valve 1/2 Inch Fnpt 100 Degree F | AA7JBG 15Z221

APOLLO VALVES 60B-103-24 Globe Valve 1/2 Inch Fnpt 100 Degree F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7JBG Μοντέλο: 60B-103-24Cross Ref: 15Z221

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€173.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα Globe
Υλικό σώματοςASTMA108 Χάλυβας άνθρακα
Στυλ καπόHub
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNACE MR0175 (ED 2000) & MR0103 (2012)
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Χειρισμός υλικούΕλαστικός σίδηρος
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου2.75 "
Μέγιστη. Πίεση αέρα10,000 psig @ 600 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμοκρασία αέρα.-50 βαθμούς έως 1000 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση νερού10,000 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Υλικό σφραγίδαςγραφίτης
Υλικό μίσχωνASTM A276 Ανοξείδωτο ατσάλι
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center3-13 / 32 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςRising

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.729
Ύψος πλοίου (cm)6.99
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ8481803060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό μίσχωνΥλικό σώματοςΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤύπος σύνδεσηςΤύπος λαβήςΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγεθος σωλήναΤιμή
APOLLO VALVES 60B-101-24 Globe Valve 1/4 Inch Fnpt 100 Degree F | AA7JBE 15Z219 60B-101-24ASTM A276 Ανοξείδωτο ατσάλιASTMA108 Χάλυβας άνθρακαNACE MR0175 (ED 2000) & MR0103 (2012)3-13 / 32 "FNPTΤροχός χειρός2.25 "1 / 4 "€143.47
APOLLO VALVES 60B-102-24 Globe Valve 3/8 Inch Fnpt 100 Degree F | AA7JBF 15Z220 60B-102-24ASTM A276 Ανοξείδωτο ατσάλιASTMA108 Χάλυβας άνθρακαNACE MR0175 (ED 2000) & MR0103 (2012)3-13 / 32 "FNPTΤροχός χειρός2.25 "3 / 8 "€139.44
APOLLO VALVES 60B-104-24 Globe Valve 3/4 Inch Fnpt Carbon Steel | AC7AFC 36X510 60B-104-24Ανοξείδωτο ατσάλιΆνθρακαNACE MR -01-75 (ED 2000)4-13 / 32 "FNPTTee3.187 "3 / 4 "€251.03
APOLLO VALVES 60B-105-24 Globe Valve 1 Inch Fnpt Carbon Steel | AC7AFD 36X511 60B-105-24Ανοξείδωτο ατσάλιΆνθρακαNACE MR -01-75 (ED 2000)4-13 / 32 "FNPTTee3.625 "1"€313.06
APOLLO VALVES 60B1010924 Globe Valve, Μέγεθος 1/4 ίντσας NPT, χυτός χάλυβας | BZ2AMV 60B1010924--------€150.53
APOLLO VALVES 60B1050924 Globe Valve, μέγεθος 1 ίντσας NPT, χυτός χάλυβας | BZ2UHH 60B1050924--------€292.80
APOLLO VALVES 60B1030924 Globe Valve, Μέγεθος 1/2 ίντσας NPT, χυτός χάλυβας | BZ2UHJ 60B1030924--------€175.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 60B-103-24 Globe Valve 1/2 Inch Fnpt 100 Degree F
€173.80 /μονάδα