APOLLO VALVES 59LF-010-P2 Στρώσιμο Y Low Lead 3 ιντσών Npt Ptfe | AD3MAK 40D875

APOLLO VALVES 59LF-010-P2 φίλτρο χαμηλής απαγωγής Y 3 ίντσας Npt Ptfe

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MAK Μοντέλο: 59LF-010-P2Σταυρός: 40D875

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€499.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ σουρωτήρι
Θύρα Blow-off (NPT)1-1 / 2 "
Τάξη400 CWP-125 SWP
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΑΡΑΡΑ
σύνδεσηFNPT
ΥλικόΧάλκινο με χαμηλό μόλυβδο
Μέγιστη. Πίεση400 CWP σε 210 βαθμούς F
ΟθόνηSS 20
Μέγεθος οθόνης0.016 "X 0.016"
ΣφραγίστεPTFE
Μέγεθος3"
ΧαρακτηριστικάWye
Πλάτος9.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.5025
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)25.65
Κωδικός ΕΣ7412200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οθόνηςσύνδεσηΤύπος σύνδεσηςΜέγεθοςΠλάτοςΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
APOLLO VALVES 59LF003P2PR Y Strainer 1/2 Inch Low Lead Bronze | AC6WNC 36N612 59LF003P2PR50Τύπος-1 / 2 "4.75 "Χαμηλό χάλκινο μόλυβδο250 psi-€100.13
APOLLO VALVES 59LF004P2PR Y Strainer 3/4 Inch Low Lead Bronze | AC6WND 36N613 59LF004P2PR20Τύπος-3 / 4 "6 3 / 32 "Χαμηλό χάλκινο μόλυβδο250 psi-€119.54
APOLLO VALVES 59LF005P2PR Y Strainer 1 Inch Low Lead Bronze | AC6WNE 36N614 59LF005P2PR20Τύπος-1"7.25 "Χαμηλό χάλκινο μόλυβδο250 psi-€183.26
APOLLO VALVES 59LF006P2PR Y Strainer 1-1/4 Inch Low Lead Bronze | AC6WNF 36N615 59LF006P2PR20Τύπος-1.25 "7.625 "Χαμηλό χάλκινο μόλυβδο250 psi-€227.84
APOLLO VALVES 59LF007P2PR Y Strainer 1-1/2 Inch Low Lead Bronze | AC6WNG 36N616 59LF007P2PR20Τύπος-1.5 "8.25 "Χαμηλό χάλκινο μόλυβδο250 psi-€310.67
APOLLO VALVES 59LF008P2PR Y Strainer 2 Inch Low Lead Bronze | AC6WNH 36N617 59LF008P2PR20Τύπος-2"10 13 / 32 "Χαμηλό χάλκινο μόλυβδο250 psi-€369.23
APOLLO VALVES 59LF-001-P2 Στρώσιμο Y Low Lead 1/4 Inch Npt Ptfe | AD3MAA 40D866 59LF-001-Ρ20.011 "X 0.011"FNPT-1 / 4 "2"Χάλκινο με χαμηλό μόλυβδο400 CWP σε 210 βαθμούς F-€46.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 59LF-010-P2 φίλτρο χαμηλής απαγωγής Y 3 ίντσας Npt Ptfe
€499.89 /μονάδα