Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 59LF-001-P2 Στρώσιμο Y Low Lead 1/4 Inch Npt Ptfe | AD3MAA 40D866

APOLLO VALVES 59LF-001-P2 φίλτρο χαμηλής απαγωγής Y 1/4 ίντσας Npt Ptfe

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MAA Μοντέλο: 59LF-001-P2Σταυρός: 40D866
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
€46.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ σουρωτήρι
Θύρα Blow-off (NPT)1 / 8 "
Τάξη400 CWP-125 SWP
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΑΡΑΡΑ
σύνδεσηFNPT
ΥλικόΧάλκινο με χαμηλό μόλυβδο
Μέγιστη. Πίεση400 CWP σε 210 βαθμούς F
ΟθόνηSS 50
Μέγεθος οθόνης0.011 "X 0.011"
ΣφραγίστεPTFE
Μέγεθος1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάWye
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.19
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7412200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οθόνηςσύνδεσηΤύπος σύνδεσηςΜέγεθοςΠλάτοςΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
APOLLO VALVES 59LF003P2PR Y Strainer 1/2 Inch Low Lead Bronze | AC6WNC 36N612 59LF003P2PR50Τύπος-1 / 2 "4.75 "Χαμηλό χάλκινο μόλυβδο250 psi-€100.13
APOLLO VALVES 59LF004P2PR Y Strainer 3/4 Inch Low Lead Bronze | AC6WND 36N613 59LF004P2PR20Τύπος-3 / 4 "6 3 / 32 "Χαμηλό χάλκινο μόλυβδο250 psi-€119.54
APOLLO VALVES 59LF005P2PR Y Strainer 1 Inch Low Lead Bronze | AC6WNE 36N614 59LF005P2PR20Τύπος-1"7.25 "Χαμηλό χάλκινο μόλυβδο250 psi-€183.26
APOLLO VALVES 59LF006P2PR Y Strainer 1-1/4 Inch Low Lead Bronze | AC6WNF 36N615 59LF006P2PR20Τύπος-1.25 "7.625 "Χαμηλό χάλκινο μόλυβδο250 psi-€227.84
APOLLO VALVES 59LF007P2PR Y Strainer 1-1/2 Inch Low Lead Bronze | AC6WNG 36N616 59LF007P2PR20Τύπος-1.5 "8.25 "Χαμηλό χάλκινο μόλυβδο250 psi-€310.67
APOLLO VALVES 59LF008P2PR Y Strainer 2 Inch Low Lead Bronze | AC6WNH 36N617 59LF008P2PR20Τύπος-2"10 13 / 32 "Χαμηλό χάλκινο μόλυβδο250 psi-€369.23
APOLLO VALVES 59LF-002-P2 Στρώσιμο Y Low Lead 3/8 Inch Npt Ptfe | AD3MAB 40D867 59LF-002-Ρ20.011 "X 0.011"FNPTFNPT x FNPT3 / 8 "2.69 "Χάλκινο με χαμηλό μόλυβδο400 CWP σε 210 βαθμούς F3 / 8 "€47.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 59LF-001-P2 φίλτρο χαμηλής απαγωγής Y 1/4 ίντσας Npt Ptfe
€46.67 /μονάδα