Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 30LF00701PR Gate Valve 1-1/2 Inch Low Lead Bronze | AC6WNZ 36N634

APOLLO VALVES 30LF00701PR Gate Valve 1-1 / 2 ιντσών Χαμηλή επικεφαλής του Χαλκού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6WNZ Μοντέλο: 30LF00701PRΣταυρός: 36N634
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
€320.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα
Υλικό σώματοςΧαμηλό χάλκινο μόλυβδο
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNSF 372
Τύπος σύνδεσηςΤύπος
Χειρισμός υλικούΕλαστικός σίδηρος
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου6.125 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού200 psi
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Υλικό μίσχωνΧαλκί
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center9-5 / 64 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςRising
Υλικό σφήναςΧαλκί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5875
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)24.38
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ8481801060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤύπος στελέχους βαλβίδαςΤιμή
APOLLO VALVES 30LF00301PR Gate Valve 1/2 Inch Low Lead Bronze | AC6WNX 36N630 30LF00301PR3 29 / 32 "1 / 2 "4-27 / 32 "Rising€129.64
APOLLO VALVES 30LF00401PR Gate Valve 3/4 Inch Low Lead Bronze | AC6WNY 36N631 30LF00401PR4 19 / 64 "3 / 4 "5-45 / 64 "Rising€146.44
APOLLO VALVES 30LF00801PR Gate Valve 2 Inch Low Lead Bronze | AC6WPA 36N635 30LF00801PR6 45 / 64 "2"11-9 / 32 "Rising€483.28
APOLLO VALVES 30LF03301PR Gate Valve 1/2 Inch Low Lead Bronze | AC6WPB 36N636 30LF03301PR3 29 / 32 "1 / 2 "4-27 / 32 "Χωρίς άνοδο€120.83
APOLLO VALVES 30LF03401PR Gate Valve, 3/4 Inch, Bronze χωρίς μόλυβδο | AC6WPC 36N637 30LF03401PR4 19 / 64 "3 / 4 "5-45 / 64 "Χωρίς άνοδο€136.82
APOLLO VALVES 30LF03501PR Gate Valve 1 Inch Low Lead Bronze | AC6WPD 36N638 30LF03501PR4 45 / 64 "1"6-45 / 64 "Χωρίς άνοδο€172.03
APOLLO VALVES 30LF03601PR Gate Valve 1-1/4 Inch Low Lead Bronze | AC6WPE 36N639 30LF03601PR5.125 "1.25 "8-3 / 32 "Χωρίς άνοδο€241.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 30LF00701PR Gate Valve 1-1 / 2 ιντσών Χαμηλή επικεφαλής του Χαλκού
€320.07 /μονάδα