Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 20-104-00 Μέγεθος σωλήνα μετρητή νερού 1/2 Inch Mnpt | AB9NQW 2EET2

APOLLO VALVES 20-104-00 Μέγεθος σωλήνα μετρητή νερού 1/2 ίντσα Mnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9NQW Μοντέλο: 20-104-00Cross Ref: 2EET2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€130.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής νερού
Υλικό σώματοςΧαλκί
Μήκος από κέντρο σε κέντρο13.25 "
σύνδεσηMNPT
Μήκος γυαλιού12 "
Μέγιστη. Πίεση125 psig σε 350 βαθμούς F
Μέγιστη. Θερμ.350 βαθμοί F
πρότυποΠρότυπο σχέδιο
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8481803090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Φλάντζες (EPDM)
    • Γυάλινος σωλήνας OD (5/8 ")
    • Αριθμός ράβδων προστασίας (2)
    • Συσκευασία Stem (TFE)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος από κέντρο σε κέντροΜήκος γυαλιούΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΥλικό τροχούΤιμή
APOLLO VALVES 20-101-00 Μετρητής νερού, Standard, 3/8 Inch MNPT, Bronze | AB9NQV 2EET1 20-101-0011.25 "10 "300 psig σε 100 βαθμούς F3 / 8 "Αλουμίνιο€114.79
APOLLO VALVES 20-105-00 Μέγεθος σωλήνα μετρητή νερού 1/2 Inch Mnpt | AB9NQX 2EET3 20-105-00--125 psig σε 350 βαθμούς F1 / 2 "Πλαστική σύνθεση€133.59
APOLLO VALVES 20-150-00 Μέγεθος σωλήνα μετρητή νερού 1/2 Inch Mnpt | AB9NQY 2EET4 20-150-0013.25 "12 "125 psig σε 350 βαθμούς F1 / 2 "Αλουμίνιο€140.57
APOLLO VALVES 20-151-00 Μέγεθος σωλήνα μετρητή νερού 1/2 Inch Mnpt | AB9NQZ 2EET5 20-151-0013.25 "12 "125 psig σε 350 βαθμούς F1 / 2 "Πλαστική σύνθεση€143.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 20-104-00 Μέγεθος σωλήνα μετρητή νερού 1/2 ίντσα Mnpt
€130.49 /μονάδα