Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 16-501-02 Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα, χυτό μπρούτζο, MNPT, FNPT, είσοδος 1/2 ίντσας, έξοδος 1/2 ίντσας | AC8WAF 3EEX5

APOLLO VALVES 16-501-02 Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα, χυτός μπρούτζος, MNPT, FNPT, είσοδος 1/2 ίντσας, έξοδος 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8WAF Μοντέλο: 16-501-02Cross Ref: 3EEX5
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
€65.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης
ΕφαρμογήΓεωργικοί ψεκαστήρες και απλά εμπορικά ή βιομηχανικά συστήματα υπό πίεση
Υλικό σώματοςΧαλκί
Υλικό δίσκουΝιτρίλιο
Εργοστασιακή πίεση250 psi
Ύψος4 1 / 8 "
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουMNPT
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος4.125 "
Εύρος πίεσης250 έως 600 psi
Υλικό καθίσματοςΝιτρίλιο
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος0 μοίρες έως 200 μοίρες. φά
Μοχλός δοκιμήςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.29
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα Apollo 16-501-02 είναι ιδανική για την προστασία συστημάτων απελευθερώνοντας την υπερβολική πίεση, αποτρέποντας πιθανή ρήξη ή έκρηξη. Αυτή η βαλβίδα χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες μεταποίησης, πετροχημικών, πετρελαίου και φυσικού αερίου και φαρμακευτικής βιομηχανίας. Η ρυθμιζόμενη φύση του επιτρέπει την ακριβή ρύθμιση της πίεσης, εξασφαλίζοντας ελεγχόμενη λειτουργία.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η βαλβίδα διαθέτει χάλκινη κατασκευή για βελτιωμένη αντοχή και αντοχή στη διάβρωση.
  • Διαθέτει είσοδο MNPT και έξοδο FNPT για απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε διάφορες ρυθμίσεις.
  • Αυτή η βαλβίδα έχει ένα δίσκο που αποτελείται από υλικό νιτριλίου, το οποίο ενισχύει τις ικανότητές της σφράγισης.
  • Διαθέτει επιπλέον σφράγισμα νιτριλίου για εξαιρετική χημική αντοχή και αξιόπιστη απόδοση σφράγισης.
  • Αυτή η βαλβίδα μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 0 έως 200 βαθμούς F.
  • Διαθέτει εσωτερική βαλβίδα ελατηρίου από ανοξείδωτο χάλυβα, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς λειτουργεί το ρυθμιζόμενο χαρακτηριστικό αυτής της ανακουφιστικής βαλβίδας;

A. Το ρυθμιζόμενο χαρακτηριστικό επιτρέπει στους χειριστές να ρυθμίσουν την πίεση στην οποία η βαλβίδα θα αρχίσει να απελευθερώνει την υπερβολική πίεση. Αυτή η προσαρμογή εξασφαλίζει ακριβή έλεγχο πίεσης βάσει των απαιτήσεων του συστήματος.

Ε. Ποιο είναι το εύρος πίεσης λειτουργίας αυτής της βαλβίδας;

Α. Η βαλβίδα λειτουργεί εντός εύρους πίεσης από 250 έως 600 PSI.

Ερ. Πώς να διατηρήσετε αυτήν την ανακουφιστική βαλβίδα Apollo;

A.

  • Διεξάγετε περιοδικούς οπτικούς ελέγχους για ζημιές, διάβρωση ή διαρροές.
  • Διατηρήστε την περιοχή γύρω από τη βαλβίδα καθαρή και χωρίς υπολείμματα.
  • Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση πίεσης της βαλβίδας ταιριάζει με τις απαιτήσεις του συστήματος.
  • Εκτελέστε λειτουργικές δοκιμές για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της βαλβίδας.
  • Ελέγξτε την ομαλότητα και την ακρίβεια του μηχανισμού ρύθμισης.
  • Επιθεωρήστε εξαρτήματα νιτριλίου, τσιμούχες και παρεμβύσματα για φθορά ή ζημιά.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΥλικό σώματοςΥλικό δίσκουΜοχλός δοκιμήςΕργοστασιακή πίεσηΤύπος εισόδουΤύπος εξόδουΕύρος πίεσηςΤιμή
APOLLO VALVES 16-501-01 Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 1/2 ίντσας 60 Psi | AC8WAE 3EEX4 16-501-010 βαθμοί έως 200 βαθμοί FΧάλκινοΝιτρίλιοΝαι60 psiFNPTMNPT50 έως 250 psi€67.00
APOLLO VALVES 16-501-25 Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 1/2 ίντσας 60 Psi | AC8WAG 3EEX6 16-501-250 βαθμοί έως 200 βαθμοί FΧάλκινοPTFEΝαι60 psiFNPTMNPT50 έως 250 psi€58.12
APOLLO VALVES 16-501-60 Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 1/2 ίντσας 250 Psi | AC8WAH 3EEX7 16-501-600 βαθμοί έως 200 βαθμοί FΧάλκινοPTFEΝαι250 psiFNPTMNPT250 έως 600 psi€61.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 16-501-02 Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα, χυτός μπρούτζος, MNPT, FNPT, είσοδος 1/2 ίντσας, έξοδος 1/2 ίντσας
€65.49 /μονάδα