Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 16-501-60 Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 1/2 ίντσας 250 Psi | AC8WAH 3EEX7

APOLLO VALVES 16-501-60 Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 1/2 ίντσας 250 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8WAH Μοντέλο: 16-501-60Cross Ref: 3EEX7
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
€61.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης
Υλικό σώματοςΧάλκινο
Υλικό δίσκουPTFE
Εργοστασιακή πίεση250 psi
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουFNPT
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουMNPT
συνολικό ύψος4.125 "
Εύρος πίεσης250 έως 600 psi
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 200 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.29
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΥλικό σώματοςΥλικό δίσκουΜοχλός δοκιμήςΕργοστασιακή πίεσηΤύπος εισόδουΤύπος εξόδουΕύρος πίεσηςΤιμή
APOLLO VALVES 16-501-01 Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 1/2 ίντσας 60 Psi | AC8WAE 3EEX4 16-501-010 βαθμοί έως 200 βαθμοί FΧάλκινοΝιτρίλιοΝαι60 psiFNPTMNPT50 έως 250 psi€67.00
APOLLO VALVES 16-501-02 Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα, χυτό μπρούτζο, MNPT, FNPT, είσοδος 1/2 ίντσας, έξοδος 1/2 ίντσας | AC8WAF 3EEX5 16-501-020 μοίρες έως 200 μοίρες. φάΧαλκίΝιτρίλιοΟχι250 psiMNPTFNPT250 έως 600 psi€65.49
APOLLO VALVES 16-501-25 Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 1/2 ίντσας 60 Psi | AC8WAG 3EEX6 16-501-250 βαθμοί έως 200 βαθμοί FΧάλκινοPTFEΝαι60 psiFNPTMNPT50 έως 250 psi€58.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 16-501-60 Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 1/2 ίντσας 250 Psi
€61.92 /μονάδα