APOLLO VALVES 1060815 Safety Relief Valve 2 Inch 75 Psi Bronze | AE9LCG 6KJ81

APOLLO VALVES 1060815 Safety Relief Valve 2 Inch 75 Psi Bronze

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9LCG Μοντέλο: 1060815Cross Ref: 6KJ81

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€846.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας
Υλικό σώματοςΧαλκί
BtuH10,583,000
Υλικό δίσκουΟρείχαλκος ASTM B16
Εργοστασιακή πίεση75 psi
Μέγεθος εισόδου2"
Τύπος εισόδουFNPT
Μέγεθος εξόδου2"
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος14 "
Συνολικό μήκος7.187 "
Εύρος πίεσης15 έως 160 psi
Υλικό καθίσματοςΣιλικόνη
Υλικό ελατηρίουΧαλκί
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.0025
Ύψος πλοίου (cm)18.8
Μήκος πλοίου (cm)37.59
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBtuHΕργοστασιακή πίεσηΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
APOLLO VALVES 10-604-05 Safety Relief Valve 3/4 Inch 30 Psi Bronze | AA9DEH 1CKV5 10-604-05827,00030 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€168.60
APOLLO VALVES 10-604-10 Safety Relief Valve 3/4 Inch 50 Psi Bronze | AA9DEJ 1CKV6 10-604-101,209,00050 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€157.43
APOLLO VALVES 10-604-15 Safety Relief Valve 3/4 Inch 75 Psi Bronze | AA9DEK 1CKV7 10-604-151,686,00075 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€157.43
APOLLO VALVES 10-604-20 Safety Relief Valve 3/4in 100 Psi Bronze | AA9DEL 1CKV8 10-604-202,162,000100 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€157.43
APOLLO VALVES 10-604-25 Safety Relief Valve 3/4in 125 Psi Bronze | AA9DEM 1CKV9 10-604-252,639,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€157.43
APOLLO VALVES 10-604-34 Safety Relief Valve 3/4in 150 Psi Bronze | AA9DEN 1CKW1 10-604-343,116,000150 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€157.74
APOLLO VALVES 10-605-05 Safety Relief Valve 1 Inch 30 Psi Bronze | AA9DEP 1CKW2 10-605-051,339,00030 psi1"1"6 11 / 16 "4"€177.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 1060815 Safety Relief Valve 2 Inch 75 Psi Bronze
€846.94 /μονάδα