Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 1060634 Safety Relief Valve 1-1/4 Inch 150 Psi | AE9LCA 6KJ75

APOLLO VALVES 1060634 Safety Relief Valve 1-1/4 Inch 150 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9LCA Μοντέλο: 1060634Cross Ref: 6KJ75

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€415.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας
Υλικό σώματοςΧαλκί
BtuH8,725,000
Υλικό δίσκουΟρείχαλκος ASTM B16
Εργοστασιακή πίεση150 psi
Μέγεθος εισόδου1.25 "
Τύπος εισόδουFNPT
Μέγεθος εξόδου1.25 "
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος8.375 "
Συνολικό μήκος5 1 / 16 "
Εύρος πίεσης15 έως 160 psi
Υλικό καθίσματοςΣιλικόνη
Υλικό ελατηρίουΧαλκί
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)21.34
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η ανακουφιστική βαλβίδα ασφαλείας Apollo 1060634 προστατεύει το σύστημα τροφοδοσίας από την υπερβολική πίεση νερού. Είναι ιδανικό για λέβητες & συστήματα παροχής ζεστού νερού.

Χαρακτηριστικά:

  • Η ανακουφιστική βαλβίδα ασφαλείας Apollo 1060634 διαθέτει ένα ενισχυμένο διάφραγμα από ύφασμα για την απομόνωση του ελατηρίου από το νερό.
  • Διαθέτει υπερυψωμένο κάθισμα σιλικόνης για την αποστράγγιση του νερού.
  • Η κατασκευή με πιστοποίηση ASTM B584 αντιστέκεται στη διάβρωση.
  • Μπορεί να προρυθμιστεί σε πιέσεις που κυμαίνονται από 15 έως 160 psig.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • Τμήμα IV της ASME
  • CE
  • CRN
  • CSA
  • NB
  • PED

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι τύπο θυρών εισόδου και εξόδου έχει αυτή η βαλβίδα;

Α. FNPT.

Ε. Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας αυτής της βαλβίδας;

Α. 0 έως 250 βαθμοί Φαρενάιτ.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBtuHΕργοστασιακή πίεσηΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
APOLLO VALVES 10-604-05 Safety Relief Valve 3/4 Inch 30 Psi Bronze | AA9DEH 1CKV5 10-604-05827,00030 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€168.60
APOLLO VALVES 10-604-10 Safety Relief Valve 3/4 Inch 50 Psi Bronze | AA9DEJ 1CKV6 10-604-101,209,00050 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€157.43
APOLLO VALVES 10-604-15 Safety Relief Valve 3/4 Inch 75 Psi Bronze | AA9DEK 1CKV7 10-604-151,686,00075 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€157.43
APOLLO VALVES 10-604-20 Safety Relief Valve 3/4in 100 Psi Bronze | AA9DEL 1CKV8 10-604-202,162,000100 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€157.43
APOLLO VALVES 10-604-25 Safety Relief Valve 3/4in 125 Psi Bronze | AA9DEM 1CKV9 10-604-252,639,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€157.43
APOLLO VALVES 10-604-34 Safety Relief Valve 3/4in 150 Psi Bronze | AA9DEN 1CKW1 10-604-343,116,000150 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€157.74
APOLLO VALVES 10-605-05 Safety Relief Valve 1 Inch 30 Psi Bronze | AA9DEP 1CKW2 10-605-051,339,00030 psi1"1"6 11 / 16 "4"€177.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 1060634 Safety Relief Valve 1-1/4 Inch 150 Psi
€415.17 /μονάδα