Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APEX-TOOLS 273B-10-5PK Torq-set Power Bit #10 2.75 - Πακέτο 5 | AE6PAA 5UFE7

APEX-TOOLS 273B-10-5PK Torq-set Power Bit #10 2.75 - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6PAA Μοντέλο: 273B-10-5PKCross Ref: 5UFE7

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€174.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπιτ ισχύος
Μήκος bit2.75 "
Στυλ BitΣετ Torq
ΥλικόS2 Steel
Συνολικό μήκος2.75 "
Μέγεθος σημείου#10
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΠολλαπλά (Σετ)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος bitΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σημείουΣανκ Ντία.Μέγεθος κνήμηςΧαρακτηριστικάΤιμή
APEX-TOOLS 170-5-5PK Screwdriver Bit Ροπή ροπής Power Drive #5 Pk5 | AB6YEM 22PH01 170-5-5ΡΚ1.25 "1.25 "#51 / 4 "1 / 4 "Σετ Torq€78.44
APEX-TOOLS 273B-1-5PK Torq-set Power Bit #1 2.75 - Πακέτο 5 | AE6NZD 5UFC7 273Β-1-5ΡΚ2.75 "2.75 "#11 / 4 "1 / 4 "Πολλαπλά (Σετ)€166.45
APEX-TOOLS 170-2-5PK Torq-set Power Bit #2 1.25 - Πακέτο 5 | AE6NZF 5UFC9 170-2-5ΡΚ1.25 "1.25 "#21 / 4 "1 / 4 "Σετ Torq€67.75
APEX-TOOLS 273B-2-5PK Torq-set Power Bit #2 2.75 - Πακέτο 5 | AE6NZG 5UFD0 273Β-2-5ΡΚ2.75 "2.75 "#21 / 4 "1 / 4 "Πολλαπλά (Σετ)€176.96
APEX-TOOLS 170-3-5PK Square Power Bit #3 1.25 - Πακέτο 5 | AE6NZH 5UFD1 170-3-5ΡΚ1.25 "1.25 "#31 / 4 "1 / 4 "Σετ Torq€66.96
APEX-TOOLS 273B-3-5PK Square Power Bit #3 2.75 - Πακέτο 5 | AE6NZJ 5UFD2 273Β-3-5ΡΚ2.75 "2.75 "#31 / 4 "1 / 4 "Σετ Torq€162.44
APEX-TOOLS 170-4-5PK Torq-set Power Bit #4 1.25 - Πακέτο 5 | AE6NZK 5UFD3 170-4-5ΡΚ1.25 "1.25 "#41 / 4 "1 / 4 "Σετ Torq€76.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APEX-TOOLS 273B-10-5PK Torq-set Power Bit #10 2.75 - Πακέτο 5
€174.01 /μονάδα