APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BR700G Ups 700va 450w 120v 1ph | AG7CDD 5AHD4

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BR700G Ups 700va 450w 120v 1ph

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7CDD Μοντέλο: BR700GCross Ref: 5AHD4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€299.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα UPS
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (μισό / πλήρες φορτίο)15 λεπτά / 5 λεπτά
καλώδιο Μήκος6ft.
Βάθος12.2 "
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηENERGY STAR Αξιολόγηση
Ύψος7.5 "
Hz50/60
Ρεύμα εισόδου12.0A
Τάση Εισόδου120 VAC
ΒάσηΌροφος
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Διαμόρφωση δοχείου NEMA5-15R
Αριθμός καταστημάτων6
Τύπος εξόδου(3) UPS / Surge, (3) Surge
Τάση εξόδου120 VAC
Φάση1
λιμάνιαUSB
Αξιολόγηση ισχύος700VA
Χρόνος μεταφοράς6 έως 8 msec
Τύπος UPSΔιαδραστική γραμμή
Watts420W
Πλάτος5.4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.98
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)43.94
Πλάτος πλοίου (cm)25.65
Κωδικός ΕΣ8504409580

Λεπτομέρειες:

    • Κανονισμός αυτόματων βολτ (Όχι)
    • Προστασία γραμμής φαξ / μόντεμ (Ναι)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ομάδα εξόδου με ένα διακόπτη, Επανακαθορισμένος διακόπτης κυκλώματος, δυνατότητα εκκίνησης ψυχρής εκκίνησης, σειριακή συνδεσιμότητα, αυτόματο αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, ηχητικά σήματα, ειδοποίηση αποτυχίας πρόβλεψης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός καταστημάτωνκαλώδιο ΜήκοςΒάθοςΤύπος εξόδουλιμάνιαΑξιολόγηση ισχύοςWattsΠλάτοςΤιμή
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BK500BLK Ups 500va 300w 120v 1ph | AG7BTA 4NZT2 BK500BLK66ft.11.2 "(3) UPS / Surge, (3) SurgeUSB500VA300W3.6 "€289.01
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BE600M1 Standby UPS System, 600.0VA, 330.0W, 11.5 m Inch /2.5 m Inch Backup Time | CD3YZG 426N95 BE600M175ft.4.1 "SurgeUSB, σειριακό RJ45, έξυπνη υποδοχή-330.0W10.8 "€185.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BR700G Ups 700va 450w 120v 1ph
€299.78 /μονάδα