APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BK500BLK Ups 500va 300w 120v 1ph | AG7BTA 4NZT2

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BK500BLK Ups 500va 300w 120v 1ph

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7BTA Μοντέλο: BK500BLKΚωδ. Cross: 4NZT2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€289.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα UPS
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (μισό / πλήρες φορτίο)15 λεπτά / 4 λεπτά
καλώδιο Μήκος6ft.
Βάθος11.2 "
Τύπος οθόνηςLED
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηENERGY STAR Αξιολόγηση
Ύψος6.5 "
Hz50/60
Ρεύμα εισόδου12.0A
Τάση Εισόδου120 VAC
ΒάσηΌροφος
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Διαμόρφωση δοχείου NEMA5-15R
Αριθμός καταστημάτων6
Τύπος εξόδου(3) UPS / Surge, (3) Surge
Τάση εξόδου120 VAC
Φάση1
λιμάνιαUSB
Αξιολόγηση ισχύος500VA
Χρόνος μεταφοράς8 έως 10 msec
Τύπος UPSΑναμονή
Watts300W
Πλάτος3.6 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.94
Ύψος πλοίου (cm)25.15
Μήκος πλοίου (cm)36.32
Πλάτος πλοίου (cm)18.03
Κωδικός ΕΣ8504409580

Λεπτομέρειες:

    • Κανονισμός αυτόματων βολτ (Όχι)
    • Προστασία γραμμής φαξ / μόντεμ (Ναι)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Οι ενδείξεις LED παρέχουν προληπτική ειδοποίηση για την αλλαγή των συνθηκών ισχύος και UPS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός καταστημάτωνκαλώδιο ΜήκοςΒάθοςΤύπος εξόδουλιμάνιαΑξιολόγηση ισχύοςWattsΠλάτοςΤιμή
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BR700G Ups 700va 450w 120v 1ph | AG7CDD 5AHD4 BR700G66ft.12.2 "(3) UPS / Surge, (3) SurgeUSB700VA420W5.4 "€299.78
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BE600M1 Standby UPS System, 600.0VA, 330.0W, 11.5 m Inch /2.5 m Inch Backup Time | CD3YZG 426N95 BE600M175ft.4.1 "SurgeUSB, σειριακό RJ45, έξυπνη υποδοχή-330.0W10.8 "€185.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BK500BLK Ups 500va 300w 120v 1ph
€289.01 /μονάδα