APACHE HOSE & BELTING CO INC 28001215 Μεταφορική ταινία Pvc 120 100 πόδια x 6 In | AC3HHA 2TKE9

APACHE HOSE & BELTING CO INC 28001215 Μεταφορική ταινία Pvc 120 100 πόδια x 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3HHA Μοντέλο: 28001215Cross Ref: 2TKE9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€947.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση ιμάντα μεταφοράς
Βάθος κρεβατιού0.156 "
Τύπος ζώνηςPvc 120 Black Whisper Weave Pebble Top X επιφάνεια τριβής
Ζώνη ζώνης6"
Τροχαλία κίνησης (In.)Ελάχιστο 2
Χωρητικότητα φορτίου120 λίβρες
Συνολικό μήκος100ft.
ΧαρακτηριστικάΜαύρο PVC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.59
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)41.28
Πλάτος πλοίου (cm)41.28
Κωδικός ΕΣ5910001090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος κρεβατιούΤύπος ζώνηςΖώνη ζώνηςΤροχαλία κίνησης (In.)Χωρητικότητα φορτίουΣυνολικό μήκοςΤιμή
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000000 Conveyor Belt Pvc 120 50 Feet x 6 In | AC2YXM 2PAZ7 280000000.156 "PVC 120 Μαύρη λεία επιφάνεια με επιφάνεια τριβής6"Ελάχιστο 3120 λίβρες50ft.€301.09
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000005 Conveyor Belt Pvc 120 100 Feet x 6 In | AC2YXN 2PAZ8 280000050.156 "PVC 120 Μαύρη λεία επιφάνεια με επιφάνεια τριβής6"Ελάχιστο 3120 λίβρες100ft.€592.10
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000010 Conveyor Belt Pvc 120 50 Feet x 12 In | AC2YXP 2PAZ9 280000100.156 "PVC 120 Μαύρη λεία επιφάνεια με επιφάνεια τριβής12 "Ελάχιστο 3120 λίβρες50ft.€503.50
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000015 Conveyor Belt Pvc 120 100 Feet x 12 In | AC2YZN 2PCC1 280000150.156 "PVC 120 Μαύρη λεία επιφάνεια με επιφάνεια τριβής12 "Ελάχιστο 3120 λίβρες100ft.€989.81
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000020 Conveyor Belt Pvc 120 50 Feet x 18 In | AC2YZP 2PCC2 280000200.156 "PVC 120 Μαύρη λεία επιφάνεια με επιφάνεια τριβής18 "Ελάχιστο 3120 λίβρες50ft.€756.72
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000025 Conveyor Belt Pvc 120 100 Feet x 18 In | AC2YZQ 2PCC3 280000250.156 "PVC 120 Μαύρη λεία επιφάνεια με επιφάνεια τριβής18 "Ελάχιστο 3120 λίβρες100ft.€1,401.04
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000030 Conveyor Belt Pvc 120 50 Feet x 24 In | AC3HBM 2TJL7 280000300.156 "PVC 120 Μαύρη λεία επιφάνεια με επιφάνεια τριβής24 "Ελάχιστο 3120 λίβρες50ft.€984.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 28001215 Μεταφορική ταινία Pvc 120 100 πόδια x 6 ίντσες
€947.84 /μονάδα