ANVIL 0500362066 Χυτοσίδηρο Στήριγμα Σέλας 8 In | AD8QWK 4LVE2

ANVIL 0500362066 Χυτοσίδηρος στήριξης σέλας σωλήνων 8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8QWK Μοντέλο: 0500362066Cross Ref: 4LVE2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€474.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποστήριξη σέλας σωληνώσεων
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Φορτώνω3800 λίβρες
Μέγεθος σωλήνα8"
Πρότυπα και εγκρίσειςAA-1192A (Type 38), WW-H-171E (Type 39), ANSI-MSS SP-69 και MSS SP-58 (Type 38)
ΧαρακτηριστικάΡυθμιζόμενες τιράντες
Πλάτος3.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.6425
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)36.07
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη κατακόρυφη ρύθμιση (16-1 / 2 ")
    • Ελάχιστη κατακόρυφη ρύθμιση (11-3 / 4 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
ANVIL 0500362009 Στήριγμα σέλας σωλήνα Μαντεμένιο 2 1/2 In | AD8QWD 4LVD5 05003620091800 λίβρες2.5 "-3"€308.37
ANVIL 0500362017 Χυτοσίδηρος στήριξης σέλας σωληνώσεων 3 In | AD8QWE 4LVD6 05003620171800 λίβρες3"-3"€304.37
ANVIL 0500362025 Στήριγμα σέλας σωλήνα Μαντεμένιο 3 1/2 In | AD8QWF 4LVD7 05003620251800 λίβρες3.5 "-3"€299.24
ANVIL 0500362033 Χυτοσίδηρος στήριξης σέλας σωλήνων 4 In | AD8QWG 4LVD8 05003620333800 λίβρες4"-3.62 "€447.05
ANVIL 0500362041 Χυτοσίδηρος στήριξης σέλας σωλήνων 5 In | AD8QWH 4LVD9 05003620413800 λίβρες5"-3.62 "€459.53
ANVIL 0500362058 Χυτοσίδηρο Στήριγμα Σέλας 6 In | AD8QWJ 4LVE1 05003620583800 λίβρες6"-3.62 "€456.88
ANVIL 0500172549 10 Μαύρη Μαντεμένια Σέλα Stanchion Pipe | BT8LDC 0500172549----€210.19
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0500362066 Χυτοσίδηρος στήριξης σέλας σωλήνων 8 In
€474.08 /μονάδα