Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0500362009 Στήριγμα σέλας σωλήνα Μαντεμένιο 2 1/2 In | AD8QWD 4LVD5

ANVIL 0500362009 Στήλη σέλας σωλήνα από χυτοσίδηρο 2 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8QWD Μοντέλο: 0500362009Cross Ref: 4LVD5
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
€273.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποστήριξη σέλας σωληνώσεων
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Φορτώνω1800 λίβρες
Μέγεθος σωλήνα2.5 "
Πρότυπα και εγκρίσειςAA-1192A (Type 38), WW-H-171E (Type 39), ANSI-MSS SP-69 και MSS SP-58 (Type 38)
ΧαρακτηριστικάΡυθμιζόμενες τιράντες
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.6485
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη κατακόρυφη ρύθμιση (13 ")
    • Ελάχιστη κατακόρυφη ρύθμιση (8 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
ANVIL 0500362017 Χυτοσίδηρος στήριξης σέλας σωληνώσεων 3 In | AD8QWE 4LVD6 05003620171800 λίβρες3"-3"€274.71
ANVIL 0500362025 Στήριγμα σέλας σωλήνα Μαντεμένιο 3 1/2 In | AD8QWF 4LVD7 05003620251800 λίβρες3.5 "-3"€270.07
ANVIL 0500362033 Χυτοσίδηρος στήριξης σέλας σωλήνων 4 In | AD8QWG 4LVD8 05003620333800 λίβρες4"-3.62 "€403.48
ANVIL 0500362041 Χυτοσίδηρος στήριξης σέλας σωλήνων 5 In | AD8QWH 4LVD9 05003620413800 λίβρες5"-3.62 "€408.25
ANVIL 0500362058 Χυτοσίδηρο Στήριγμα Σέλας 6 In | AD8QWJ 4LVE1 05003620583800 λίβρες6"-3.62 "€412.35
ANVIL 0500362066 Χυτοσίδηρο Στήριγμα Σέλας 8 In | AD8QWK 4LVE2 05003620663800 λίβρες8"-3.62 "€427.86
ANVIL 0500172549 10 Μαύρη Μαντεμένια Σέλα Stanchion Pipe | BT8LDC 0500172549----€210.19
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0500362009 Στήλη σέλας σωλήνα από χυτοσίδηρο 2 1/2 ίντσες
€273.96 /μονάδα