Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0500360383 Κρεμάστρα Clevis, μέγεθος 6, 40 έως 200 βαθμοί Φαρενάιτ Βαθμολογία θερμοκρασίας | AD8QTK 4LUX7

ANVIL 0500360383 Clevis Hanger, Μέγεθος 6, 40 έως 200 Deg Fahrenheit Temp Rating

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8QTK Μοντέλο: 0500360383Cross Ref: 4LUX7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€89.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστρα Clevis
Μόνωση OD1 έως 3 "
Πάχος μόνωσης1/2 to 1-1/2"
Μήκος10.25 "
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Μέγιστη. Φορτώνω750 λίβρες
Μέγεθος σωλήνα2-1 / 2 έως 5 "
Πρότυπα και εγκρίσειςΑξιολόγηση ASTM E84 Class 1 25-60, UL E94 VO
Χαρακτηριστικάw / Σύστημα σέλας μόνωσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.548
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)25.15
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΤιμή
ANVIL 0500173307 Κρεμάστρα από ανθρακούχο χάλυβα Clevis, μέγεθος 2 για σωλήνα 1/2 έως 1 ίντσας | AD8QRZ 4LUW6 05001733074.5 "Ελαστικός σίδηρος550 λίβρες1/2 έως 1 "-€29.75
ANVIL 0500173323 FIG 260 Κρεμάστρα Clevis με Σύστημα Σέλας μόνωσης, Μέγεθος 3 | AD8QTA 4LUW7 05001733236.5 "Ελαστικός σίδηρος550 λίβρες1/2 έως 2 "-€36.41
ANVIL 0500173349 Κρεμάστρα Clevis, μέγεθος 4 για σωλήνα 1-1/2 έως 3 ιντσών, φορτίο 550 Lb | AD8QTB 4LUW8 05001733497 13 / 16 "Ελαστικός σίδηρος550 λίβρες1-1 / 2 έως 3 "-€47.38
ANVIL 0500173364 Κρεμάστρα Clevis, Μέγεθος 5, 8-15/16 ίντσες Μήκος, 750 Lb Μέγιστο Φορτίο | AD8QTC 4LUW9 05001733648 15 / 16 "Ελαστικός σίδηρος750 λίβρες2-1 / 2 έως 4 "-€69.73
ANVIL 0500173380 FIG 260 ISS Clevis Hanger w/ Insulation Saddle System | AD8QTD 4LUX1 050017338010.25 "Ελαστικός σίδηρος750 λίβρες2-1 / 2 έως 5 "-€78.72
ANVIL 0500173406 Κρεμάστρα Clevis Carbon Steel, Μέγεθος 8, 1100 lb Max Load | AD8QTE 4LUX2 050017340612 11 / 16 "Ελαστικός σίδηρος1100 λίβρες2-1 / 2 έως 6 "-€103.70
ANVIL 0500360300 Κρεμάστρα Clevis, Μέγεθος 2, 1 έως 1 1/2 ίντσα Μόνωση Od, 550 Lb | AD8QTF 4LUX3 05003603004.5 "Γαλβανισμένο ατσάλι550 λίβρες1/2 έως 1 "-€32.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0500360383 Clevis Hanger, Μέγεθος 6, 40 έως 200 Deg Fahrenheit Temp Rating
€89.93 /μονάδα