ANVIL 0500176136 Σέλα Pipe Ρυθμιζόμενη με Yoke Pipe, μέγεθος 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4NCD Μοντέλο: 0500176136Cross Ref: 5LWU2

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€582.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣέλα
φινίρισμαΜαύρη
ΥλικόΧυτοσίδηρος W / Steel ζυγό
Μέγιστη. Φορτώνω3800 lbs.
Μέγεθος σωλήνα8"
Πρότυπα και εγκρίσειςAA-1192 (Τύπος 38), WW-H-171-E (Τύπος 39), MSS-SP-69 (Τύπος 38)
ΧαρακτηριστικάΡυθμιζόμενο W / Yoke
Πλάτος3.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.2425
Ύψος πλοίου (cm)27.69
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)46.74
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη κατακόρυφη ρύθμιση (16-3 / 4 ")
    • Ελάχιστη κατακόρυφη ρύθμιση (12-1 / 4 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0500176102 Σέλα σωλήνων Ρυθμιζόμενη με σωλήνα Yoke, Μέγεθος 4 ιντσών | AE4NCA 5LWT9 05001761023800 λίβρες4"€507.06
ANVIL 0500176110 Σέλα Σωλήνων Ρυθμιζόμενη με Σωλήνα Γιόκα, Μέγεθος 5 ίντσες | AE4NCB 5LWU0 05001761103800 λίβρες5"€533.15
ANVIL 0500176128 Σέλα σωλήνων Ρυθμιζόμενη με σωλήνα Yoke, Μέγεθος 6 ιντσών | AE4NCC 5LWU1 05001761283800 λίβρες6"€510.09
ANVIL 0500176144 Σέλα σωλήνων Ρυθμιζόμενη με σωλήνα Yoke, Μέγεθος 10 ιντσών | AE4NCE 5LWU3 05001761443800 λίβρες10 "€671.93
ANVIL 0500176151 Σέλα σωλήνων Ρυθμιζόμενη με σωλήνα Yoke, Μέγεθος 12 ιντσών | AE4NCF 5LWU4 05001761513800 λίβρες12 "€680.52
ANVIL 0500176185 Μαύρη ρυθμιζόμενη βάση σέλας σωλήνα, Μέγεθος 18 ιντσών | BT9PEL 0500176185--€1,428.55
RFQ
ANVIL 0500176235 Μαύρη ρυθμιζόμενη βάση σέλας σωλήνα, Μέγεθος 30 ιντσών | BT9PEN 0500176235--€1,857.07
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0500176136 Σέλα Pipe Ρυθμιζόμενη με Yoke Pipe, μέγεθος 8 ιντσών
€582.25 /μονάδα