Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0500173562 Riser Clamp Pipe 2 Inch 10 1/4 Inch Length | AD8DAD 4HYJ9

ANVIL 0500173562 Riser Clamp Pipe 2 ίντσες 10 1/4 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8DAD Μοντέλο: 0500173562Cross Ref: 4HYJ9

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας Riser
Μέγεθος κοχλία7 / 16 "
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος10.25 "
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Φορτώνω300 λίβρες
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Για υποστήριξη στατικών χαλύβδινων σωλήνων, σωλήνων χυτοσιδήρου ή αγωγού. Δεν προορίζεται για χρήση με ράβδους κρεμάστρας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κοχλίαφινίρισμαΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΤιμή
ANVIL 0500361084 Σφιγκτήρας ανύψωσης, ανθρακούχο χάλυβα, γαλβανισμένο φινίρισμα εν θερμώ | AD8CZX 4HYJ3 05003610847 / 16 "Hot Dip- Γαλβανισμένο11.375 "Γαλβανισμένο ατσάλι500 λίβρες3"-€27.55
ANVIL 0500361134 Riser Clamp Pipe 8 Inch Length 18 1/2In | AD8CZY 4HYJ4 05003611345 / 8 "Hot Dip- Γαλβανισμένο18.5 "Γαλβανισμένο ατσάλι2500 λίβρες8"-€67.49
ANVIL 0500173521 Riser Clamp Pipe 1/2-3/4In 8 7/8 Inch Length | AD8CZZ 4HYJ5 05001735213 / 8 "Σκέτη8.875 "Άνθρακα45 λίβρες1/2 - 3/4 "-€10.33
ANVIL 0500173539 Riser Clamp Pipe 1 Inch Μήκος 8 7/8 In | AD8DAA 4HYJ6 05001735393 / 8 "Σκέτη8.875 "Άνθρακα220 λίβρες1"-€13.66
ANVIL 0500173547 Riser Clamp Pipe 1 1/4 Inch Length 10In | AD8DAB 4HYJ7 05001735473 / 8 "Σκέτη10 "Άνθρακα350 λίβρες1-1 / 4 "-€15.83
ANVIL 0500173554 Riser Clamp Pipe 1 1/2 Inch 10 1/4 Inch Length | AD8DAC 4HYJ8 05001735543 / 8 "Σκέτη10.25 "Άνθρακα250 λίβρες1-1 / 2 "-€13.94
ANVIL 0500173570 Riser Clamp Pipe 2 1/2 Inch 11 1/4 Inch Length | AD8DAE 4HYK1 05001735707 / 16 "Σκέτη11.25 "Άνθρακα400 λίβρες2-1 / 2 "-€13.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0500173562 Riser Clamp Pipe 2 ίντσες 10 1/4 ίντσες μήκος
€15.09 /μονάδα