Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0362210601 Ένθετο μειωτήρα 1-1 / 2 ίντσες x 3/4 ίντσες | AF9DQF 29VF24

ANVIL 0362210601 Ένθετο μειωτήρα 1-1 / 2 ίντσες x 3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9DQF Μοντέλο: 0362210601Cross Ref: 29VF24

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή μειωτή
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο χάλυβα
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςΣυγκολλητή υποδοχής
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Αριθμός οπών2
Μέγεθος σωλήνα1-1/2" x 3/4"
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi @ 550 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3802
Ύψος πλοίου (cm)4.27
Μήκος πλοίου (cm)4.27
Πλάτος πλοίου (cm)5.03
Κωδικός ΕΣ7307199060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0362206807 Ένθετο μειωτήρα 1-1 / 4 ίντσες x 3/8 ίντσες | AF9DQA 29VF19 03622068071-1/4" x 3/8"€22.72
ANVIL 0362207201 Reducer Insert 1-1/4 Inch x 1/ 2 Inch | AF9DQB 29VF20 03622072011-1/4" x 1/2"€23.17
ANVIL 0362207607 Ένθετο μειωτήρα 1-1 / 4 ίντσες x 3/4 ίντσες | AF9DQC 29VF21 03622076071-1/4" x 3/4"€23.17
ANVIL 0362210205 Ένθετο μειωτήρα 1-1 / 2 ίντσες x 1/2 ίντσα | AF9DQE 29VF23 03622102051-1/2" x 1/2"€28.82
ANVIL 0362211401 Ένθετο μειωτήρα 1-1 / 2 ίντσες x 1-1 / 4 ίντσα | AF9DQH 29VF26 03622114011-1/2" x 1-1/4"€29.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0362210601 Ένθετο μειωτήρα 1-1 / 2 ίντσες x 3/4 ίντσες
€29.40 /μονάδα