AKRO-MILS 30293 Κάδοι Super Size Akrobins


Φίλτρα
Ύψος: 10 "έως 12" , Εσωτερικό ύψος: 10 1 / 8 " , Εσωτερικό μήκος: 26 3 / 4 " , Εσωτερικό πλάτος: 14 3 / 8 " , Μήκος: 26 " , Υλικό: Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας , Αριθμός κουλοχέρηδων Divider Long: 3 , Εξωτερικό ύψος: 11 " , Εξωτερικό μήκος: 29 7 / 8 " , Εξωτερικό πλάτος: 16 1 / 2 " , Ενταση ΗΧΟΥ: 2.28 cu. ft. , Χωρητικότητα βάρους: 300 lbs. , Πλάτος: 16 "έως 18"
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΧωρητικότητα φορτίουΠακέτο ΠοσότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30293 ΜΠΛΕ
Μπλε150 λίβρες-€95.46
B
30293SCLAR
Καθαρισμός300 λίβρες-€114.42
C
30293GREY
Γκρί--€95.46
RFQ
D
30293RED
Red150 λίβρες-€95.46
E
30293ΥΛΛΟ
Κίτρινο150 λίβρες-€95.46

30293 Κάδοι Super Size Akrobins

Σειρά Akro-Mils 30293, υπερ-μεγέθους AkroBins χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και οργάνωση ειδών αποθέματος σε γραφεία και εμπορικούς χώρους. Έχουν βιομηχανική πολυμερή κατασκευή για πρόσθετη αντοχή, αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα. Αυτοί οι υπερμεγέθεις κάδοι εξοικονομούν χώρο στοιβάζοντας ο ένας πάνω στον άλλο ή σχηματίζοντας σταθερές μονάδες αποθήκευσης σε μονάδες ραφιών από χάλυβα και σύρμα, αμαξίδια και κούκλες. Διαθέτουν ένα ευρύ μπροστινό άνοιγμα για εύκολη πρόσβαση σε αντικείμενα, μια μεγάλη λαβή χυτευμένη στο πίσω μέρος για εύκολη μεταφορά του κάδου, πολλαπλές σχισμές για διαχωρισμό του αποθέματος και μεγάλη περιοχή ετικέτας για εύκολη αναγνώριση των αποθηκευμένων αντικειμένων. Αυτοί οι κάδοι στοίβας μεγάλης χωρητικότητας είναι αδιάβροχοι και ανθεκτικοί σε ασθενή οξέα και αλκάλια. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους κάδους υπερ-μεγέθους 29-7/8 x 16-1/2 x 11 ίντσας (εξωτερικό μήκος x εξωτερικό πλάτος x εξωτερικό ύψος), διαθέσιμοι σε μπλε, διαυγή, κίτρινο και κόκκινο χρώμα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;