AKRO-MILS 30293YELLO Super Size Bin, 29-7/8 Inch Length, 16-1/2 Inch Width, 11 Inch Height, Yellow | AC9DQH 3FWA9

AKRO-MILS 30293YELLO Super Size Bin, 29-7/8 ίντσες μήκος, 16-1/2 ίντσες πλάτος, 11 ίντσες ύψος, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9DQH Μοντέλο: 30293YELLOCross Ref: 3FWA9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€95.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος Super Size
ΧρώμαΚίτρινο
Χρώμα διαιρέτηΜαύρη
Ύψος10 "έως 12"
Εσωτερικό μήκος25 5 / 16 "
Μέσα σε ύψος10 1 / 8 "
Εσωτερικό Μήκος26 3 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος14 3 / 8 "
Μήκος26 "
Χωρητικότητα φορτίου150 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων3
Εκτός ύψους11 "
Εξωτερικό μήκος29 7 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος16 1 / 2 "
Πακέτο Ποσότητα1
Χωρητικότητα όγκου2.29 cu. ft.
Χωρητικότητα βάρους300 lbs.
Πλάτος16 "έως 18"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.888
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)78.42
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΧωρητικότητα φορτίουΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 30293RED Super Size Bin, 29-7/8 Inch Length, 16-1/2 Inch Width, 11 Inch Height, Red | AC9DQF 3FWA7 30293REDRed150 λίβρες-€95.46
AKRO-MILS 30293ΜΠΛΕ Super Size Bin, 29-7/8 Inch Length, 16-1/2 Inch Width, 11 Inch Height, Blue | AC9DQG 3FWA8 30293 ΜΠΛΕΜπλε150 λίβρες-€95.46
AKRO-MILS 30293SCLAR Super Size Bin, 29-7/8 Inch Length, 16-1/2 Inch Width, 11 Inch Height, Clear | AD3NPN 40K427 30293SCLARΚαθαρισμός300 λίβρες-€114.42
AKRO-MILS 30293GREY Super Size Bin, 29 7/8 x 16 1/2 x 11 Inch Size, Grey, Stackable | CJ3PDM 45MV80 30293GREYΓκρί--€95.46
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30293YELLO Super Size Bin, 29-7/8 ίντσες μήκος, 16-1/2 ίντσες πλάτος, 11 ίντσες ύψος, κίτρινο
€95.46 /μονάδα