Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0362037806 FIG 2153 Pipe Cross, 1 In Pipe, Socket Weld End Style | AF9DMD 29VE28

ANVIL 0362037806 ΣΧ. 2153 Σταυρός σωλήνων, 1 σε σωλήνα, στυλ πλέγματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9DMD Μοντέλο: 0362037806Cross Ref: 29VE28
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
€78.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταυρός
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο χάλυβα
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςΣυγκολλητή υποδοχής
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Αριθμός οπών4
Εκτός Dia.1 49 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα1"
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi @ 550 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)7.01
Μήκος πλοίου (cm)7.01
Πλάτος πλοίου (cm)7.01
Κωδικός ΕΣ7307923030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0362037400 2153 Σφυρήλατο Χάλυβα Ζεύξης, Class 3000, 1/2 In NPT Female | AF9DMB 29VE26 03620374003000 psi1-15 / 64 "1 / 2 "€65.35
ANVIL 0362037608 Forged Steel Socket Weld Cross, 2000 PSI, 3/4 Inch | AF9DMC 29VE27 03620376083000 psi1.5 "3 / 4 "€67.73
ANVIL 0362038002 Μαύρος σφυρηλατημένος σταυρός από χάλυβα, κλάσης 3000, -20 έως 550 μοίρες. F | AF9DME 29VE29 03620380023000 psi2.125 "1.25 "€90.96
ANVIL 0362038200 Cross, Socket Weld End Style, 1-1/2 In Pipe, 3000 Psi | AF9DMF 29VE30 03620382003000 psi2.5 "1.5 "€152.01
ANVIL 0362038804 Σταυρός συγκόλλησης με σφυρήλατο ατσάλι, 3 In, 1000 PSI Μέγιστη πίεση | AF9DMG 29VE32 03620388043000 psi4.5 "3"€611.14
ANVIL 0362039000 Μαύρος σφυρηλατημένος ατσάλινος σταυρός, 3000 Psi, 2.5 In Pipe | AF9DMH 29VE33 03620390003000 psi3-15 / 64 "2.5 "€425.30
ANVIL 0362038408 Cross, Socket Weld End Style, 2 In Pipe, 1500 Psi | AH2MGK 29VE31 03620384081500 psi @ 150 βαθμοί F3"2"€215.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0362037806 ΣΧ. 2153 Σταυρός σωλήνων, 1 σε σωλήνα, στυλ πλέγματος
€78.32 /μονάδα