Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0310069604 Σταυρός, Μαύρος Ελατός Σίδηρος 150, Μέγεθος 3/8 ίντσας | AE2CCL 4WHV5

ANVIL 0310069604 Σταυρός, μαύρο εύπλαστο σίδερο 150, μέγεθος 3/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2CCL Μοντέλο: 0310069604Cross Ref: 4WHV5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταυρός
Υλικό σώματοςΕλαστικός σίδηρος
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.126
Ύψος πλοίου (cm)4.93
Μήκος πλοίου (cm)4.93
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7307199080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0310069208 Σταυρός, Μαύρο Ελατό Σίδηρο 150, Μέγεθος 1/8 ίντσας | AE2CCJ 4WHV3 03100692081 / 8 "€30.87
ANVIL 0310069406 Σταυρός, Μαύρο Ελατό Σίδηρο 150, Μέγεθος 1/4 ίντσας | AE2CCK 4WHV4 03100694061 / 4 "€23.68
ANVIL 0310069802 Σταυρός, Μαύρο Ελατό Σίδηρο 150, Μέγεθος 1/2 ίντσας | AE2CCM 4WHV6 03100698021 / 2 "€22.97
ANVIL 0310070008 Σταυρός, Μαύρο Ελατό Σίδηρο 150, Μέγεθος 3/4 ίντσας | AE2CCN 4WHV7 03100700083 / 4 "€30.62
ANVIL 0310070206 Σταυρός, Μαύρο Ελατό Σίδηρο 150, Μέγεθος 1 ίντσας | AE2CCP 4WHV8 03100702061"€36.05
ANVIL 0310070404 Σταυρός, Μαύρος Ελατός Σίδηρος 150, Μέγεθος 1-1/4 ίντσας | AE2CCQ 4WHV9 03100704041.25 "€58.67
ANVIL 0310070602 Σταυρός, Μαύρος Ελατός Σίδηρος 150, Μέγεθος 1-1/2 ίντσας | AE2CCR 4WHW1 03100706021.5 "€75.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0310069604 Σταυρός, μαύρο εύπλαστο σίδερο 150, μέγεθος 3/8 ίντσας
€29.77 /μονάδα