Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0310037403 Μείωση Tee 1/2 ίντσας x 3/8 ίντσες x 1/2 ίντσα | AE2BXD 4WHC8

ANVIL 0310037403 Μείωση Tee 1/2 ίντσες x 3/8 ίντσες x 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2BXD Μοντέλο: 0310037403Cross Ref: 4WHC8

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση Tee
Υλικό σώματοςΕλαστικός σίδηρος
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1/2 "x 3/8" x 1/2 "
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ7307199080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΥλικό σώματοςΤάξηΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΚορεσμένη πίεση ατμούΤιμή
ANVIL 0310519608 Reducing Tee, 1/2 X 1/2 X 1/4 inch Pipe, Fnpt End Style | AA4DFX 12G051 0310519608-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΕλαστικός σίδηρος300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F-1/2 "x 1/2" x 1/4 "300 psi€48.34
ANVIL 0310520002 Μειωτικό μπλουζάκι ελατό σιδήρου, στυλ Fnpt, 300 λίβρες. | AA4DFY 12G052 0310520002-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΕλαστικός σίδηρος300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F-3/4 "x 3/4" x 1/2 "300 psi€72.33
ANVIL 0310521208 FIG 1164R Pipe Reducing Tee, Ελατός Σίδηρος, Μαύρο Οξείδιο | AA4DFZ 12G053 0310521208-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΕλαστικός σίδηρος300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F-1 "x 1" x 3/4 "300 psi€84.16
ANVIL 0310521406 Fig 1164R Pipe Reducing Tee, 1 X 1 X 1/2 inch Pipe | AA4DGA 12G054 0310521406-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΕλαστικός σίδηρος300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F-1 "x 1" x 1/2 "300 psi€81.93
ANVIL 0310525209 Μπλουζάκι μείωσης σωλήνων, 2 X 2 X 1-1/2 ίντσας, Fnpt, 300 λίβρες. | AA4DGB 12G055 0310525209-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΕλαστικός σίδηρος300FNPT1500 psi @ 150 βαθμοί F-2 "x 2" x 1-1 / 2 "300 psi€212.73
ANVIL 0310525407 Reducing Tee, Fnpt, 2 X 2 X 1-1/4 Inch Pipe, Class 300 | AA4DGC 12G056 0310525407-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΕλαστικός σίδηρος300FNPT1500 psi @ 150 βαθμοί F-2 "x 2" x 1-1 / 4 "300 psi€237.27
ANVIL 0310525605 Μπλουζάκι μείωσης σωλήνων, 2 X 2 X 1 ίντσας Ονομαστική, Στυλ Τέλους FNPT | AA4DGD 12G057 0310525605-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΕλαστικός σίδηρος300FNPT1500 psi @ 150 βαθμοί F-2 "x 2" x 1 "300 psi€204.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0310037403 Μείωση Tee 1/2 ίντσες x 3/8 ίντσες x 1/2 ίντσες
€17.77 /μονάδα